絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コレック

コレックのページです。コレックは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名コレック株式会社
所在地〒530-8566 大阪府大阪市北区天満橋3-3-5
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パレットトラック NEシリーズ(低床) コレック

    パレットトラック NEシリーズ(低床)

    コレック
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
    仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(58Φ×93)タイプ低床タイプ全高(mm)1206最高位(mm)155最低位(mm)60
  • ローリフトトラック EKシリーズ コレック

    ローリフトトラック EKシリーズ

    コレック
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    11日以内出荷
    小型だから狭い場所でもラクラク運転。荷役作業の効率化が図れます。クリーンで安全、しかもローコスト。作業環境を害さない経済車です。国内初!リチウムイオンバッテリーを搭載。短時間充電、長時間稼働を実現しました。
    質量(kg)バッテリー:10、車両:140積載荷重(kg)1200全高(mm)1200フォーク高さ(mm)最低:80、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48充電器機能定置式 自動充電器 単相100V走行速度(km/h)負荷時:4.0、無負荷時:4.5、走行制御:DCモーター・無段階変速リフト方式上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ250、ロード:Φ80
  • ローリフトトラック JHAシリーズ コレック

    ローリフトトラック JHAシリーズ

    コレック
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1台
    11日以内出荷
    無段階変速。パワフルさとローコストを両立しました。
    質量(kg)バッテリー:49、車両:250全幅(mm)685全高(mm)1310フォーク高さ(mm)最低:75、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)80バッテリー電圧(V)24充電器機能自動充電器搭載 単相100Vリフト方式電動油圧式タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
  • ローリフトトラック EXシリーズ コレック

    ローリフトトラック EXシリーズ

    コレック
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    11日以内出荷
    超小型ローリフト登場!エコノミータイプがさらに進化しました。走行性能が向上しました。
    質量(kg)バッテリー:36、車両:205積載荷重(kg)1500全高(mm)1270フォーク高さ(mm)最低:75、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)50バッテリー電圧(V)24充電器機能自動充電器搭載 単相100V走行速度(km/h)負荷時:4.3、無負荷時:4.8、走行制御:DCモーター・無段階変速リフト方式電動油圧式タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
  • オートピッカー コレック

    オートピッカー

    コレック
    ¥879,800税込¥967,780
    1台
    50日以内出荷
    簡単な操作で高所のピッキング作業が行える手押しタイプオーダーピッカーです。
    仕様【揚速】135mm/sec/【走速】なし寸法(mm)【フロア】640 x 930全長L(mm)1390バッテリー12V-100AH/5h全高H(mm)1780充電器出力6A (搭載型)全幅W(mm)665揚高(mm)260~2550寸法TD(mm)540寸法TW(mm)600
  • オートリフター コレック

    オートリフター

    コレック
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1台
    60日以内出荷
    電動走行タイプのKHDシリーズは、4輪式のために最小旋回半径を極限まで小さくした設計になっています。 技能講習や免許不要(KHDシリーズは特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。 軽量設計なので中二階や階上作業場でも、床耐荷重が気になりません。
    バッテリー12V100AH/5h充電器出力5A (搭載型)
  • ライダー コレック

    ライダー

    コレック
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    75日以内出荷
    けん引するトレーラー、積載重量に最適なクラスを選ぶことができます。 各クラスとも、作業内容に合わせてオペレーターのポジションを座り席、立ち席から選ぶことができます。 運転席でのけん引フック開閉装置、キャノピ、前面ガラス、黄色回転灯など現場の要請にお応えする各種オプションが、オペレーターをサポートします。
    全幅(mm)900最大牽引質量(kg)1300最高速度(km/h)9.5(無負荷)/5.5(負荷)トレッド幅(mm)780
  • トラクター コレック

    トラクター

    コレック
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    60日以内出荷
    ウォーキーけん引の本格タイプです。
    仕様【充電装置】定置式自動充電装置 単相100V全長(mm)875(ハンドル垂直時)全幅(mm)650全高(mm)1120引力(kg)50電動機24V 0.8kWタイヤタイプ【タイヤドライブホイール】ソリッド280Φ×80・1本/【タイヤロードホイール】ソリッド200Φ×75・2本蓄電池タイプ24V 100AH/5hr走行速度(km/h)3.0(全負荷)最小旋回半径(mm)700
  • オーダーピッカー コレック

    オーダーピッカー

    コレック
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1台
    60日以内出荷
    ピッキング作業者が乗車上昇したままでも走行が可能なオーダーピッカーです。 STEシリーズは、テーブルを上昇させたまま走行ができ、ピッキング作業の効率が大幅にアップします。
    仕様【最小直角通路幅】1200全長L(mm)1310全高H(mm)1580寸法TH(mm)890全幅W(mm)720寸法FL(mm)915寸法FH(mm)450~1940寸法TL(mm)315走行速度(km/h)2.1・2.3(全負荷・無負荷)上昇速度(mm/s)145(無負荷)寸法TW(mm)580寸法FW(mm)650最小旋回半径(mm)1270
  • ミニリーチフォーク コレック

    ミニリーチフォーク

    コレック
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    75日以内出荷
    国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ 3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。 技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
    仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V全長(mm)1790全幅(mm)1790全高(mm)1950フォーク長さ(mm)770バッテリー24V 120AH/5hr制動方式電磁式オフブレーキ電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kWホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本荷重中心距離 (L.C)(mm)400傾斜角度(°)前傾3、後傾5走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷)上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷)リーチ寸法(mm)425最大揚高(mm)2500フォーク間隔(mm)700~240最小旋回半径(mm)1330
  • スタッカーフォーク コレック

    スタッカーフォーク

    コレック
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1台
    75日以内出荷
    工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。 軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。 また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。 手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。
  • ローリーチ コレック

    ローリーチ

    コレック
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    75日以内出荷
    ローリフトで搬送できなかった極薄パレットに対応できます。 フォーク間隔を自由に決められます。
    全長(mm)1960(ハンドル垂直時)全幅(mm)840揚程(mm)300全高(mm)1150(ハンドル垂直時)走行速度(km/h)3.2(全・無負荷)上昇速度(mm/s)45(全・無負荷)ホイールベース(mm)900リーチ寸法(mm)330フォーク間隔(mm)750~250最小旋回半径(mm)1250
  • ローリフト コレック

    ローリフト

    コレック
    ¥789,800~税込¥868,780~
    1台
    7日以内出荷
    チョッパー制御。 パワフルさとローコストを両立しました。 アワメーターバッテリ-残量付き。
    全幅(mm)685全高(mm)1310寸法W2(mm)160
  • ローコストローリフト(電動走行・手動昇降) コレック

    ローコストローリフト(電動走行・手動昇降)

    コレック
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    7日以内出荷
    ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
    用途片面パレット・BOXパレット対応セット内容充電用コード全高(mm)1270材質(ハンドル)樹脂
  • ローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作) コレック

    ローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作)

    コレック
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    7日以内出荷
    小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
    用途片面パレット・BOXパレット対応
  • 電動式運搬台車 コレック

    電動式運搬台車

    コレック
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1台
    60日以内出荷から61日以内出荷
    ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
  • 乗用型けん引車輌 コレック

    乗用型けん引車輌

    コレック
    ¥2,698,000~税込¥2,967,800~
    1台
    75日以内出荷
    バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。
    用途車輪付専用台車などの構内運搬に付属品充電器仕様走行は無段階変速式(チョッパー)全幅(mm)900全高(mm)1190走行速度(km/h)8
  • ウォーキーカウンターリフト コレック

    ウォーキーカウンターリフト

    コレック
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1台
    75日以内出荷
    鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
    用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。タイプ電動走行・電動昇降タイプ