絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
148件中 121~148件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALパッキング コレック

    ALパッキング

    コレック
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    適合機種NBサイズΦ13×7×1T部品名称ALパッキング部品番号74
  • CUパッキング コレック

    CUパッキング

    コレック
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    適合機種NBサイズΦ14×8×1T部品名称CUパッキング部品番号69
  • CUパッキン コレック

    CUパッキン

    コレック
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    適合機種NC、NB部品名称CUパッキン部品番号76機種区分共通(後期B・C型)
  • スプールスプリング コレック

    スプールスプリング

    コレック
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    適合機種ND、NC、NB部品名称スプールスプリング部品番号77
  • スプリングザ コレック

    スプリングザ

    コレック
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    適合機種ND、NC、NB部品名称スプリングザ部品番号83
  • スナップピン コレック

    スナップピン

    コレック
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    適合機種ND、NC、NB部品名称スナップピン呼び6部品番号92
  • ナット コレック

    ナット

    コレック
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    仕様Uナット1/4インチ適合機種NC、NB部品名称ナット部品番号101
  • ロールピン コレック

    ロールピン

    コレック
    ¥98税込¥108
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    適合機種NBサイズ5×35部品名称ロールピン部品番号4
  • スチールボール コレック

    スチールボール

    コレック
    ¥20税込¥22
    1個
    当日出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    適合機種NB、NCサイズΦ4.76部品名称スチールボール部品番号72
  • グリスニップル コレック

    グリスニップル

    コレック
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    仕様M6S適合機種ND、NC、NB部品名称グリスニップル部品番号22
  • スチールボール コレック

    スチールボール

    コレック
    ¥77税込¥85
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    仕様Φ7.14適合機種ND、NC、NB部品名称スチールボール部品番号81
  • ロールピン コレック

    ロールピン

    コレック
    ¥58~税込¥64~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    部品名称ロールピン
  • キャップボルト コレック

    キャップボルト

    コレック
    ¥55税込¥61
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    部品名称キャップボルト
  • オートピッカー コレック

    オートピッカー

    コレック
    ¥879,800税込¥967,780
    1台
    50日以内出荷
    簡単な操作で高所のピッキング作業が行える手押しタイプオーダーピッカーです。
    仕様【揚速】135mm/sec/【走速】なし寸法(mm)【フロア】640 x 930全長L(mm)1390バッテリー12V-100AH/5h全高H(mm)1780充電器出力6A (搭載型)全幅W(mm)665揚高(mm)260~2550寸法TD(mm)540寸法TW(mm)600
  • オートリフター コレック

    オートリフター

    コレック
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1台
    60日以内出荷
    電動走行タイプのKHDシリーズは、4輪式のために最小旋回半径を極限まで小さくした設計になっています。 技能講習や免許不要(KHDシリーズは特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。 軽量設計なので中二階や階上作業場でも、床耐荷重が気になりません。
    バッテリー12V100AH/5h充電器出力5A (搭載型)
  • ライダー コレック

    ライダー

    コレック
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    75日以内出荷
    けん引するトレーラー、積載重量に最適なクラスを選ぶことができます。 各クラスとも、作業内容に合わせてオペレーターのポジションを座り席、立ち席から選ぶことができます。 運転席でのけん引フック開閉装置、キャノピ、前面ガラス、黄色回転灯など現場の要請にお応えする各種オプションが、オペレーターをサポートします。
    全幅(mm)900最大牽引質量(kg)1300最高速度(km/h)9.5(無負荷)/5.5(負荷)トレッド幅(mm)780
  • トラクター コレック

    トラクター

    コレック
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    60日以内出荷
    ウォーキーけん引の本格タイプです。
    仕様【充電装置】定置式自動充電装置 単相100V全長(mm)875(ハンドル垂直時)全幅(mm)650全高(mm)1120引力(kg)50電動機24V 0.8kWタイヤタイプ【タイヤドライブホイール】ソリッド280Φ×80・1本/【タイヤロードホイール】ソリッド200Φ×75・2本蓄電池タイプ24V 100AH/5hr走行速度(km/h)3.0(全負荷)最小旋回半径(mm)700
  • オーダーピッカー コレック

    オーダーピッカー

    コレック
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1台
    60日以内出荷
    ピッキング作業者が乗車上昇したままでも走行が可能なオーダーピッカーです。 STEシリーズは、テーブルを上昇させたまま走行ができ、ピッキング作業の効率が大幅にアップします。
    仕様【最小直角通路幅】1200全長L(mm)1310全高H(mm)1580寸法TH(mm)890全幅W(mm)720寸法FL(mm)915寸法FH(mm)450~1940寸法TL(mm)315走行速度(km/h)2.1・2.3(全負荷・無負荷)上昇速度(mm/s)145(無負荷)寸法TW(mm)580寸法FW(mm)650最小旋回半径(mm)1270
  • ミニリーチフォーク コレック

    ミニリーチフォーク

    コレック
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    75日以内出荷
    国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ 3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。 技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
    仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V全長(mm)1790全幅(mm)1790全高(mm)1950フォーク長さ(mm)770バッテリー24V 120AH/5hr制動方式電磁式オフブレーキ電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kWホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本荷重中心距離 (L.C)(mm)400傾斜角度(°)前傾3、後傾5走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷)上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷)リーチ寸法(mm)425最大揚高(mm)2500フォーク間隔(mm)700~240最小旋回半径(mm)1330
  • スタッカーフォーク コレック

    スタッカーフォーク

    コレック
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1台
    75日以内出荷
    工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。 軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。 また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。 手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。
  • ローリーチ コレック

    ローリーチ

    コレック
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    75日以内出荷
    ローリフトで搬送できなかった極薄パレットに対応できます。 フォーク間隔を自由に決められます。
    全長(mm)1960(ハンドル垂直時)全幅(mm)840揚程(mm)300全高(mm)1150(ハンドル垂直時)走行速度(km/h)3.2(全・無負荷)上昇速度(mm/s)45(全・無負荷)ホイールベース(mm)900リーチ寸法(mm)330フォーク間隔(mm)750~250最小旋回半径(mm)1250
  • ローリフト コレック

    ローリフト

    コレック
    ¥789,800~税込¥868,780~
    1台
    7日以内出荷
    チョッパー制御。 パワフルさとローコストを両立しました。 アワメーターバッテリ-残量付き。
    全幅(mm)685全高(mm)1310寸法W2(mm)160
  • ローコストローリフト(電動走行・手動昇降) コレック

    ローコストローリフト(電動走行・手動昇降)

    コレック
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    7日以内出荷
    ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
    用途片面パレット・BOXパレット対応セット内容充電用コード全高(mm)1270材質(ハンドル)樹脂
  • ローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作) コレック

    ローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作)

    コレック
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    7日以内出荷
    小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
    用途片面パレット・BOXパレット対応
  • 電動式運搬台車 コレック

    電動式運搬台車

    コレック
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1台
    60日以内出荷から61日以内出荷
    ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
  • 乗用型けん引車輌 コレック

    乗用型けん引車輌

    コレック
    ¥2,698,000~税込¥2,967,800~
    1台
    75日以内出荷
    バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。
    用途車輪付専用台車などの構内運搬に付属品充電器仕様走行は無段階変速式(チョッパー)全幅(mm)900全高(mm)1190走行速度(km/h)8
  • ウォーキーカウンターリフト コレック

    ウォーキーカウンターリフト

    コレック
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1台
    75日以内出荷
    鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
    用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。タイプ電動走行・電動昇降タイプ
  • ハンドパレット用パーツ コレック

    ハンドパレット用パーツ

    コレック(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番324-4261適合機種NCL-10、15、25品名ロードホイール低床外径×幅W(mm)65×100車軸径(mm)Φ20
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
4ページ目: コレック 【通販モノタロウ】 最短即日出荷