CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/カートリッジタンク式 木造14畳/コンクリート22畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)20.6色ナチュラルホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318暖房出力(kW)5.18~1.49省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造15畳/コンクリート24畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)39色フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428暖房出力(kW)5.81~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造19畳/コンクリート31畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)39色フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428暖房出力(kW)7.41~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造14畳/コンクリート22畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)16.5色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)5.22~1.49省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86.6待機時消費電力(W)1
CORONA 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 木造12畳/コンクリート19畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)17色ホワイト暖房の目安(コンクリート)温暖地:16畳(26.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:12畳(20.0m2)まで、寒冷地:12畳(20.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×470×296(置台を除く)暖房出力(kW)4.50~1.23省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)69待機時消費電力(W)0.2
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造11畳/コンクリート18畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)16.5色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)4.23~1.49省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86.6待機時消費電力(W)1
CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ 木造18畳/コンクリート28畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)23管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337暖房出力(kW)6.78~1.98省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.7
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造14畳/コンクリート23畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)17.5色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356暖房出力(kW)5.47~1.71省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造11畳/コンクリート18畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)20管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18m2)まで、寒冷地:11畳(18m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320暖房出力(kW)4.20~1.98省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造11畳/コンクリート18畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)17.5色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356暖房出力(kW)4.19~1.71省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.6
CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)27管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354暖房出力(kW)6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.8
CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造20畳/コンクリート32畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)30暖房の目安(コンクリート)32畳暖房の目安(木造)20畳外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354暖房出力(kW)床暖房併用:7.66~1.86/ストーブ単独:6.71~1.52省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)69待機時消費電力(W)1.2適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:12
CORONA 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)27色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354暖房出力(kW)6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.7
CORONA 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 木造20畳/コンクリート32畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)30色ホワイト暖房の目安(コンクリート)32畳暖房の目安(木造)20畳外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354暖房出力(kW)床暖房併用:7.66~1.86/ストーブ単独:6.71~1.52省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)69待機時消費電力(W)1.2適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:12
CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/カートリッジタンク式 木造11畳/コンクリート18畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)16色ナチュラルホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)60~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×幅476×奥行310暖房出力(kW)4.23~1.74省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5
CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/カートリッジタンク式 木造9畳/コンクリート15畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)16色ナチュラルホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)60~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:13畳(21.5m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:9畳(15.0m2)まで、寒冷地:9畳(15.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×幅476×奥行310暖房出力(kW)3.48~1.74省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 木造29畳/コンクリート46畳 抱きタンク式コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
質量(kg)16暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×幅488×奥行333(置台を除く)暖房出力(kW)5.86~1.08省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)67
酵素フィルターコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]6日以内出荷
酵素の力で菌・ウイルスを抑制!
酵素フィルターとは、酵素による抗菌・抗ウイルス機能を持ったフィルターユニットです。環境・人体に優しい天然酵素がフィルターに付着した菌・ウイルスを抑制します。
仕様●交換目安(年):2アズワン品番67-5774-99
寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 11畳用コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]5日以内出荷
お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク
誰にでも使いやすい快適性がアップする使いやすい機能と設計
仕様●待機時消費電力:0.5W●壁貫通穴径:Φ60~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート15畳(25.0m2)まで●寒冷地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート18畳(29.5m2)まで●別置きタンク式(別売り)アズワン品番68-0312-90
寒冷地用大型ストーブ スペースネオミニ温風コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]5日以内出荷
ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。
ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。
省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
仕様●待機時消費電力:1.0W●壁貫通穴径:Φ65~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●別置タンク式(別売)アズワン品番68-0312-84
寒冷地用大型ストーブ FF式輻射コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]5日以内出荷
スピード点火・消火・再点火ですぐ快適
大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載
エコモード搭載。ワンタッチで省エネ
仕様●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●別置タンク式(別売り)アズワン品番68-0312-95
テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)3日以内出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1700~2200対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
多機能加湿装置ナノフィール 移動型コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]7日以内出荷
水分100%のマイナスイオンを大量に発生させ、様々な施設で、ニオイのない快適な空間をつくります。
CORONA 石油ファンヒーター 木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6723BY-Wコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)翌々日出荷
SIMPLE DESIGN
シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。
低消費電力No.1
2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ)
ダブルフロー&ターボモード搭載
2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
プレミアム消臭「極」
コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ
質量(kg)14.5色ホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時28)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:24畳まで(39.5m2)暖房の目安(木造)戸建:17畳まで(28.0m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334運転音(dB)弱燃焼時26・強燃焼時42暖房出力(kW)6.65~1.06保証期間3年間待機時消費電力(W)0.6
2.2KW室外機コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]9日以内出荷
自動掃除機納付きコロナ最上位モデルです。
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネルコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]翌々日出荷
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2色シルバー取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
多機能加湿装置”ナノフィール”コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]当日出荷
使いたい場所へ移動して、コンセントにつなぐだけで、部屋の空気が快適になります。
ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。
ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。
のどや鼻の乾燥を防ぎます。
1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。
気になるニオイをしっかり消臭します。
浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
トラスコ品番217-9187質量(kg)58電源(V)単相100タンク容量(L)20電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)1200本体寸法(mm)奥行543本体寸法(mm)高さ1350定格加湿能力(mL/H)1800本体寸法(mm)幅523加湿能力(L/H)1.8
多機能加湿装置ナノフィールコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]翌々日出荷
給水、排水が自動なので、毎日の給水・清掃作業はいりません。
ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。
ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。
のどや鼻の乾燥を防ぎます。
1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。
気になるニオイをしっかり消臭します。
浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
トラスコ品番208-3037質量(kg)58使用範囲138m2(目安)消費電力(W)(50/60Hz)60~2600本体寸法(mm)奥行390本体寸法(mm)高さ1495本体寸法(mm)幅520加湿能力(L/H)89/24h標準消費電力料金(円/h)17.55