絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
176件中 161~176件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CORONA 石油ファンヒーター STシリーズ  木造15畳/コンクリート20畳 FH-ST5724BY(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 石油ファンヒーター STシリーズ 木造15畳/コンクリート20畳 FH-ST5724BY(W)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)12色パールホワイト消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時12(強燃焼時27)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。外形寸法高さ426×幅504×奥行334mm運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時40暖房出力(kW)5.65~0.80タンク容量7.2L暖房の目安【木造(戸建)】15畳まで【コンクリート(集合)】20畳まで待機時消費電力(W)0.8
  • CORONA 石油ファンヒーター STシリーズ  木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4624BY(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 石油ファンヒーター STシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4624BY(W)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)12色パールホワイト消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時12(強燃焼時24)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。外形寸法高さ426×幅504×奥行334mm運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時38暖房出力(kW)4.62~0.72タンク容量7.2L暖房の目安【木造(戸建)】12畳まで【コンクリート(集合)】17畳まで待機時消費電力(W)0.8
  • CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)3.7色シルバー出力(W)900(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)【通常モード】900~340/【ecoモード運転】690~115コード長さ(m)電源:1.9方式遠赤外線外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm安全装置転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置電源コード(m)1.9ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター首振角度(°)70機能セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階)本体寸法(mm)奥行306外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)897×306×306保証期間ヒーター3年、本体1年温度調節10段階首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)9待機時消費電力(W)0.7
  • CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌々日出荷
    その他[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)質量(kg)8.4色ダークグレー外形寸法高さ510×幅452×奥行324mm暖房出力(kW)3.65~2.92タンク容量4L暖房の目安【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで
  • CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ 木造8畳/コンクリート10畳 SX-E2924WY(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ 木造8畳/コンクリート10畳 SX-E2924WY(W)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    翌々日出荷
    その他[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)質量(kg)9.3色エレガントホワイト外形寸法高さ467×幅618×奥行324mm暖房出力(kW)2.87~2.29タンク容量5L暖房の目安【木造(戸建)】8畳まで【コンクリート(集合)】10畳まで
  • 酵素フィルター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    酵素フィルター

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    酵素の力で菌・ウイルスを抑制! 酵素フィルターとは、酵素による抗菌・抗ウイルス機能を持ったフィルターユニットです。環境・人体に優しい天然酵素がフィルターに付着した菌・ウイルスを抑制します。
    仕様●交換目安(年):2アズワン品番67-5774-99
  • 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 11畳用

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク 誰にでも使いやすい快適性がアップする使いやすい機能と設計
    仕様●待機時消費電力:0.5W●壁貫通穴径:Φ60~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート15畳(25.0m2)まで●寒冷地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート18畳(29.5m2)まで●別置きタンク式(別売り)アズワン品番68-0312-90
  • 寒冷地用大型ストーブ スペースネオミニ温風 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    寒冷地用大型ストーブ スペースネオミニ温風

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。 ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。 省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
    仕様●待機時消費電力:1.0W●壁貫通穴径:Φ65~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●別置タンク式(別売)アズワン品番68-0312-84
  • 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    寒冷地用大型ストーブ FF式輻射

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    スピード点火・消火・再点火ですぐ快適 大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載 エコモード搭載。ワンタッチで省エネ
    仕様●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●別置タンク式(別売り)アズワン品番68-0312-95
  • 多機能加湿装置ナノフィール 移動型 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    多機能加湿装置ナノフィール 移動型

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    7日以内出荷
    水分100%のマイナスイオンを大量に発生させ、様々な施設で、ニオイのない快適な空間をつくります。
    色ホワイト
  • CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYD-KG コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYD-KG

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥42,900税込¥47,190
    1台
    翌々日出荷
    低消費電力No.1 トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク! 快適温風 足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。 見やすく、使いやすい 見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
    質量(kg)11.8色グランブラック消費電力(W)低:弱燃焼時4(強燃焼時9.5)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:13畳まで(21.5m2)暖房の目安(木造)戸建:10畳まで(16.5m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火55秒・ターボモード・ロング温風1/f・トリプルフロー・ルーバースイング・リモコン・10年バックアップタイマー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型大文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・省エネセンサー・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・光触媒除菌・脱臭フィルター・足もとあったかルーバー・においとり触媒・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・タンクモニター・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×458×338運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時36暖房出力(kW)3.60~0.59保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8
  • 石油ファンヒーター STシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ファンヒーター STシリーズ

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    ¥28,900税込¥31,790
    1台
    6日以内出荷
    安心の日本製。メーカー保証3年。ecoモード搭載の石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能、ecoモード搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
    用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。色パールホワイトタンク容量(L)7.2機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード保証期間3年待機時消費電力(W)0.8
  • 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    ¥21,900税込¥24,090
    1台
    当日出荷
    電源不要で災害対策におすすめ。すばやく点火してあたたかい安心の日本製石油ストーブ。電子点火で、すばやく簡単に点火します。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
    用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。電源単二型乾電池×4個使用(別売)タンク容量(L)4機能電子点火保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
  • 多機能加湿装置”ナノフィール” コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    多機能加湿装置”ナノフィール”

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌日出荷
    使いたい場所へ移動して、コンセントにつなぐだけで、部屋の空気が快適になります。 ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。 ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。 のどや鼻の乾燥を防ぎます。 1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。 気になるニオイをしっかり消臭します。 浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
    トラスコ品番217-9187質量(kg)58電源(V)単相100タンク容量(L)20電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)1200本体寸法(mm)奥行543本体寸法(mm)高さ1350定格加湿能力(mL/H)1800本体寸法(mm)幅523加湿能力(L/H)1.8
  • 石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥2,590税込¥2,849
    1袋
    5日以内出荷
    CORONA石油ストーブ用替え芯。
    用途石油ストーブ用替え芯。種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8適合型式SX-E3716Y、SX-E3717Y、SX-E3718Y、SX-E3719Y、SX-E3720Y、SX-E3721Y、SX-E3722Y、SX-E3723Y、SX-E3724Y、SX-E3725Y
  • 多機能加湿装置ナノフィール コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    多機能加湿装置ナノフィール

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    3日以内出荷
    給水、排水が自動なので、毎日の給水・清掃作業はいりません。 ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。 ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。 のどや鼻の乾燥を防ぎます。 1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。 気になるニオイをしっかり消臭します。 浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
    トラスコ品番208-3037質量(kg)58使用範囲138m2(目安)消費電力(W)(50/60Hz)60~2600本体寸法(mm)奥行390本体寸法(mm)高さ1495本体寸法(mm)幅520加湿能力(L/H)89/24h標準消費電力料金(円/h)17.55