絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(5,478)
- ホンダ(6,618)
- トヨタ(4,398)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,791)
- TRUSCO(3,790)
- スズキ(3,634)
- エスコ(3,061)
- Kawasaki(2,621)
- MAZDA(マツダ)(2,570)
- 大阪魂(1,942)
- ニッサン(1,941)
- Panasonic(パナソニック)(1,685)
- スバル(1,549)
- SK11(1,238)
- ノーブランド(1,204)
- アズワン(1,182)
- コクヨ(1,182)
- ダイハツ(1,099)
- マキタ(1,044)
- ミツビシ(986)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)のページです。Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)は、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ロームヘルド・ハルダー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目14-8 |

グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
ボールノブ DIN319
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷型バリなく研磨されています。RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個10日以内出荷から18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
インデックス・ボルト/ロック・ナットISO8675(DIN439)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥59~税込¥65~1個13日以内出荷から24日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷から18日以内出荷ベースプレックス・ハンマー用インサートです。用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスティック/ナイロン材質(柄部)トネリコ主な用途板金作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応