Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)のページです。Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)は、メカニカル部品/機構部品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ロームヘルド・ハルダー株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目14-8 |
|---|
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)当日出荷から24日以内出荷
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
型バリなく研磨されています。
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)10日以内出荷から18日以内出荷
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)13日以内出荷から24日以内出荷
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)18日以内出荷
薪割り用のくさびです。最適な角度(20°)のねじれを持たせてあります。シンプレックス・斧付ハンマーやシンプレックス・スレッジハンマーと共にご使用ください。
トラスコ品番480-4074材質熱処理鋼全長(mm)260質量(g)3100刃長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応