カテゴリ

  • 機構部品(72)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(714)
  • オカムラ(岡村製作所)(419)
  • 岩田製作所(101)
  • 大阪魂(96)
  • EKチェーン(92)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
  • セイキ製作所(63)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • タカノ(57)
  • X-sell(エクセル)(45)
  • 椿本チエイン(43)
  • TRUSCO(40)
  • NTN(エヌティーエヌ)(38)
  • イスカル(37)
  • MIYOSHI(小西製作所)(32)
  • イマオコーポレーション(30)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(30)
  • KTC(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26L」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
739税込813特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
539税込593特価
1個
当日出荷
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
409税込450
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
659税込725
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
当日出荷
材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理
ロケーティング・ブッシュ、フラット型、リフティング・ピン用/シール無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティング・ブッシュ、フラット型、リフティング・ピン用/シール無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,498税込8,248
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
329税込362
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
409税込450
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:ステンレス鋼1.4571
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ナット付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ナット付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
マシン・ハンドル、DIN98/オネジ付形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)マシン・ハンドル、DIN98/オネジ付形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,198税込7,918
1個
18日以内出荷
材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理形状ERoHS指令(10物質対応)対応
マシン・ハンドル、DIN39/はめあい軸付形状D/スティール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)マシン・ハンドル、DIN39/はめあい軸付形状D/スティール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
マシン・ハンドル、DIN98/はめあい軸付形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)マシン・ハンドル、DIN98/はめあい軸付形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,598税込8,358
1個
18日以内出荷
材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
409税込450
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,498税込8,248
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)100材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,798税込8,578
1個
18日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/円錐形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/円錐形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,298税込8,028
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
689税込758
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,298税込3,628
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブなしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染/溶接可、ロック・ピン:スチール/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
材質シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
材質シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
729税込802
1個
18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
409税込450
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼