カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • SMC(269)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • MAZDA(マツダ)(78)
  • YAMAHA(ヤマハ)(50)
  • ADVANTEC(32)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(31)
  • エスコ(28)
  • トリニティ(27)
  • 大阪魂(25)
  • 渡辺電機工業(21)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
  • トヨタ(20)
  • シグマ光機(20)
  • KITACO(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • イスカル(15)
  • 水本機械製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d-13」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
299税込329特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
749税込824
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
399税込439
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー、センサー取付用/スリット型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー、センサー取付用/スリット型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
トミー・ナット、DIN6307可動レバー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トミー・ナット、DIN6307可動レバー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,698税込5,168
1個
18日以内出荷
材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー、センサー取付用/2分割型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー、センサー取付用/2分割型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スラスト・パッド、プラスティック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スラスト・パッド、プラスティックRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
299税込329
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質POM/黒(つや消し)静耐荷重(kN)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
799税込879
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
トミー・スクリュー、DIN6306可動レバー付/スラスト・パッドなし形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トミー・スクリュー、DIN6306可動レバー付/スラスト・パッドなし形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ形状DRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、平滑タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形ハンドル、回転式/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円筒形ハンドル、回転式/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
材質軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)110寸法l3(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
トミー・スクリュー、DIN6306可動レバー付/スラスト・パッド付形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トミー・スクリュー、DIN6306可動レバー付/スラスト・パッド付形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
18日以内出荷
材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ形状ERoHS指令(10物質対応)対応