カテゴリ
- 機構部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- CKD(9)
- KANA(片山チエン)(63)
- MAZDA(マツダ)(63)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(149)
- SMC(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- イスカル(12)
- イトーキ(36)
- エスコ(26)
- エバオン(11)
- ダイニチ工業(9)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- 大洋製器工業(27)
- 東日製作所(12)
- 東海キャスター(78)
- 潤工社(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「3d-19」の検索結果
特価

ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか10日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898税込¥3,1881個13日以内出荷から18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
グリッパー丸形・角形、歯付ハードメタル・インサート付/丸型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質本体:工具鋼/黒染、歯形インサート:硬質合金プレート/ろう付け寸法h2(mm)4.75RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398税込¥2,6381個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:熱処理鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染最高温度(℃)250二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ナット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,798税込¥10,7781個18日以内出荷材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,798税込¥4,1781個18日以内出荷温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,198税込¥4,6181個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ナット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980税込¥15,3781個18日以内出荷材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,698税込¥7,3681個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,998~税込¥7,698~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)スチール種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷形状ノブ付形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,598~税込¥2,858~1個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298~税込¥4,728~1個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,798税込¥4,1781個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,798税込¥4,1781個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398税込¥2,6381個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398税込¥2,6381個18日以内出荷形状ノブ付形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー表面処理内部部品:サンドブラスト取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398税込¥2,6381個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298~税込¥4,728~1個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,698税込¥9,5681個20日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応