カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • 制御機器(154)
  • メカニカル部品(123)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(113)
  • 切削工具(74)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 機構部品(64)
  • 農業機械(53)
  • バイク部品(47)
  • 測定用品(38)
  • 作業工具(36)
  • 自動車純正部品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 物流用品(29)
  • バイク純正部品(28)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 自動車補修部品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 電気材料(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 建築金物(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d-24」の検索結果

関連キーワード
1,291件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED4車高灯ランプNEO 3D 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4車高灯ランプNEO 3D 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!
    用途電装パーツ材質レンズ/PC、本体/ABS寸法(mm)36×132×高さ35定格DC24V 約100mA(約2.4W)定格電圧(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36電球の種類LED
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角12角
  • ディープソケット SK11

    ディープソケット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角ボルト、ナット
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • ディープソケット (12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
    材質構造用鋼差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角12角
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • 三角ドリル(13型) 三菱マテリアル

    三角ドリル(13型)

    三菱マテリアル(6件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電動ドリル作業に最適です。
    材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
  • こて先(T33・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T33・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
  • フレアーアダプター エスコ

    フレアーアダプター

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2 NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2

    NS(日進工具)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
    材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オートブレーカ 電気工事用 富士電機

    オートブレーカ 電気工事用

    富士電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T53シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    使用できるこて部FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所

    金型用砥石 YHBターボ

    大和製砥所
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番121-7623長さ(mm)100幅(mm)13粒度240厚さ(mm)3色こげ茶質量(g)86
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ソケット形状:12角
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 漏電遮断器 電気工事用 富士電機

    漏電遮断器 電気工事用

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形定格使用電圧(AC V)100-200両用
  • 樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学

    樹脂製開口枠 UB枠

    フクビ化学(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
    色ホワイトホルムアルデヒド等級F★★★★
  • VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • こて先 2.4D型 HAKKO(白光)

    こて先 2.4D型

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
  • こて先 HAKKO(白光)

    こて先

    HAKKO(白光)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番602-9227RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形 小形タイマ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
    仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
  • FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット50

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット40

    KANA(片山チエン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • Bahco ワイヤカッター BAHCO(バーコ)

    Bahco ワイヤカッター

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K25B~

    KANA(片山チエン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.81タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)57ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6外径(Do)(Φmm)89歯部処理歯先高周波焼入
  • スプロケット SUSFBN35B KANA(片山チエン)

    スプロケット SUSFBN35B

    KANA(片山チエン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所

    金型用砥石 YHBターボ

    大和製砥所
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
  • 軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • ダンパ 33D-24665-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 33D-24665-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケツト,フユエルポンプ 33D-24491-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フユエルポンプ 33D-24491-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷