カテゴリ
- 機構部品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- CKD(23)
- KANA(片山チエン)(77)
- MAZDA(マツダ)(17)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(214)
- NACHI(不二越)(18)
- SIEMENS(48)
- SMC(92)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- VISHAY(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(31)
- イスカル(34)
- エスコ(30)
- カワムラサイクル(18)
- スバル(50)
- トヨタ(18)
- 大阪魂(17)
- 富士電機(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「3d-22」の検索結果

ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか10日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥439~税込¥483~1個9日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥429~税込¥472~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥359~税込¥395~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/アルミニウム
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998税込¥4,3981個18日以内出荷材質アルミニウム/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698税込¥4,0681個18日以内出荷材質スチール/光沢研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998税込¥8,7981個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、プラスティック/ブルー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥429~税込¥472~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥429~税込¥472~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
スター・グリップ、プラスティック/黄
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥429~税込¥472~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥429~税込¥472~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799税込¥8791個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥429~税込¥472~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥429~税込¥472~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか20日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応