カテゴリ
- 機構部品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- CKD(62)
- Goodyear(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- JAE(日本航空電子工業)(22)
- KANA(片山チエン)(28)
- omron(オムロン)(29)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
- TOTIME(16)
- TRUSCO(35)
- イスカル(28)
- オリエンタルモーター(20)
- 大阪魂(81)
- 廣杉計器(22)
- 積水ポリマテック(17)
- 高島計器(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「4d-10」の検索結果
特価

プッシュプル・クランプ/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から18日以内出荷材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/DIN6311S型、リテーナーリング付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥419税込¥4611個6日以内出荷から18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み形状SRoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,198~税込¥5,718~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,498税込¥6,0481個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷材質鉄系焼結合金/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン、固定用貫通穴付き/ダイア・ピン固定用貫通穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,498~税込¥8,248~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
きのこノブ/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥469税込¥5161個18日以内出荷色(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
ボア・クランプ、クランプ・ボール付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥179,800税込¥197,7801個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥189,800税込¥208,7801個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
きのこノブ/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥459税込¥5051個18日以内出荷色(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ボア・クランプ、セグメント口金付、下側から操作
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥119,800~税込¥131,780~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、ボール付、下側から操作
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部丸穴表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染
クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,698税込¥6,2681個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
トルク・グリップ/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
トルク・グリップ/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,098税込¥6,7081個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,798~税込¥10,778~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,798税込¥10,7781個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー表面処理内部部品:サンドブラスト取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)スチール種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698税込¥2,9681個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698税込¥2,9681個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,498税込¥6,0481個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898税込¥5,3881個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298税込¥5,8281個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,398税込¥5,9381個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482