カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(196)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • イトーキ(70)
  • KANA(片山チエン)(57)
  • 大阪魂(55)
  • CKD(46)
  • サンワサプライ(35)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • エスコ(23)
  • オリエンタルモーター(23)
  • omron(オムロン)(21)
  • 水本機械製作所(18)
  • XP POWER(18)
  • ATEN(18)
  • イスカル(17)
  • Whatman(ワットマン)(16)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • 渡辺電機工業(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-15」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
249税込274
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
形状E最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/DIN6311S型、リテーナーリング付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/DIN6311S型、リテーナーリング付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
529税込582
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み形状SRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/赤 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/赤Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
309税込340
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
形状E最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
479税込527
1個
18日以内出荷
形状B材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,698税込7,368
1個
18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,500税込3,850
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形ハンドル、回転式/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円筒形ハンドル、回転式/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
材質軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)110寸法l3(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,500税込3,850
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
379税込417
1個
18日以内出荷
形状A材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
949税込1,044
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/赤 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/赤Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
229税込252
1個
18日以内出荷
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)形状C最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
169税込186
1個
18日以内出荷
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)形状C最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/テーパー穴付形状M/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、DIN319/テーパー穴付形状M/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
249税込274
1個
18日以内出荷
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)形状M最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
23,980税込26,378
1個
23日以内出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要です。いずれの仕様も耐食性に優れています。
材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼最高使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応