カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 六角ナット(2)
    • フランジナット(2)
  • 機構部品(57)
  • 物流用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(36)
  • 大阪魂(2,303)
  • エスコ(269)
  • Modes(39)
  • エーモン(2)
  • 冨士精密(16)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • 廣杉計器(107)
  • RS PRO(396)
  • SMC(293)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
  • イマオコーポレーション(205)
  • KHK(小原歯車工業)(182)
  • TRUSCO(135)
  • SICK(97)
  • IKO(日本トムソン)(77)
  • MIYOSHI(小西製作所)(76)
  • ナベヤ(69)
  • オザック精工(65)
ねじの呼び
  • M8(25)
材質
  • ステンレス(4)
  • (8)
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 12mm」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
35,980税込39,578
1個
18日以内出荷
ステンレス鋼この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです
質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500関連資料データシート(0.52MB) 取扱説明書(1.16MB)
ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことができるので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。ねじサイズはM8~16までご用意しています。ワークなどの横方向からの荷重をピンで受けて固定する作業に。
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
129税込142
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応
ボールノブ DIN319 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールノブ DIN319Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
型バリなく研磨されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。ワークの固定に。
材質本体:ステンレス鋼、インサート:プラスチック(PEEK)
カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
379税込417
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
859税込945
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
779税込857
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応
Tグリップ/メネジ付(止り穴) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)Tグリップ/メネジ付(止り穴)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/赤 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/赤Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
429税込472
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
形状E最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
369税込406
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
形状E最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
599税込659
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)仕様この材料はDINにはありません形状BRoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
859税込945
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,500税込3,850
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)仕様この材料はDINにはありません。RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
699税込769
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
99税込109
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
679税込747
1個
当日出荷
材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
ノブ/ローレットなし/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレットなし/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
きのこノブ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)きのこノブ/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
819税込901
1個
18日以内出荷
(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレット付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレット付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,498税込6,048
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)黒染表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8RoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
939税込1,033
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
ストラップ、DIN6316 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ストラップ、DIN6316Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/塗装RoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,698税込4,068
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
559税込615
1個
18日以内出荷
形状A材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)