カテゴリ
- 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- MAZDA(マツダ)(93)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- SMC(29)
- アズワン(65)
- エスコ(23)
- カネテック(14)
- ニッサン(46)
- ノーブランド(17)
- ホンダ(145)
- ミツビシ(27)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三菱電機(23)
- 中部コーポレーション(12)
- 京セラ(26)
- 鈴木ブロンズ継手(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「a303」の検索結果
特価
関連キーワード

ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥969~税込¥1,066~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298税込¥8,0281個10日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,598~税込¥5,058~1個12日以内出荷から18日以内出荷温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥689~税込¥758~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥969~税込¥1,066~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥949~税込¥1,044~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298~税込¥1,428~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298~税込¥1,428~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥669~税込¥736~1個18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥669~税込¥736~1個18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥669~税込¥736~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799~税込¥879~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥789~税込¥868~1個18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥779~税込¥857~1個18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/1
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥779~税込¥857~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れねじ2A-UNCRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194
レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス鋼製パッド、ボール部、オネジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,298~税込¥10,228~1個18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,598~税込¥6,158~1個18日以内出荷最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298税込¥8,0281個20日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら