カテゴリ
- 測定用品(12)
- 整備工具・収納(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

デジタル回転計
カイセ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ付属品653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])100~9999電源1.5V R6P 電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×83×33測定方式接触式表示最大9999文字高(mm)15機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
デジタル回転計
(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付用途モーター等回転体の回転数チェックに。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)測定範囲100~99999rpm質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
デジタル・ガソリンエンジンタコメータ
マザーツール(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。用途自動車・バイク整備に最適測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17精度(%)±1
デジタルマルチメータ
マザーツール(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。付属品取扱説明書・電池・テストリード質量(g)約300電源9V(006P)×1交流電圧(V)400m/4/40/400/750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39周波数9.999Hz~10MHz機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
TESTO460非接触式回転計
testo(テストー)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から9日以内出荷ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)精度(回転速度)測定値の±0.02%分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)計測範囲(回転速度)100~29999rpm動作温度(℃)0~50
エンジン回転検出器
小野測器¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。 シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単質量(g)約110(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)0~+100検出方式動電式振動検出方式取付場所エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト寸法(Φ×mm)外形:25×50対象エンジン4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン信号ケーブルクロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ)適合表示器メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品出力信号パルス信号RoHS指令(10物質対応)対応
OPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーター
KITACO(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
パルスエンジンタコメータ PET-304
追浜工業(30件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000測定精度(r/min)±10
防じんマスク 1005RR
興研(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2質量(g)147国家検定合格番号第TM541号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30基準質量(g)147±20排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
ディジタルハンドタコメーター
小野測器(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から9日以内出荷使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min質量(g)約160(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)172×38.5×63電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間表示方式7セグメントLCD表示桁数5桁測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min保存温度範囲(℃)-10~+55オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフメモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
ライン精機(5件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個ほか当日出荷から35日以内出荷1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。用途機械・検査機の回転数確認。付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)検出距離(mm)50~1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
オプティカル・タコメータ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1セットほか当日出荷から16日以内出荷簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
ディジタルハンドタコメーター
小野測器(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から9日以内出荷小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。質量(g)約90(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)129×62×26.4電源単4形乾電池3本検出方式可視光光電反射方式検出距離(mm)20~300連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)光源赤色発光ダイオードメモリー(個)10測定単位r/min警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示保存温度範囲(℃)-10~55データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフパルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)受光素子フォトトランジスタ
コードリーダー
(118件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語販売区分業務用
OPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーター
KITACO(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1~4気筒及び、4ストローク 1~6.8気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら