カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(6)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- Festo(29)
- SKC(環境測定)(6)
- SPARKFUN(1)
- センチュリー(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 呉工業(クレ)(14)
- 東日製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「crc kure」の検索結果

SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドル保護スリーブがミスヒット時の保護として機能。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4.410g)、D100mm(総重量 7.050g)。この製品は 3399.107 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:100 mm、重量:7.3 kg) 製品グループの1モデルです用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)7.3直径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025.5 ×209 ×101RoHS指令(10物質対応)対応
SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷SUPERCRAFT無反動スレッジハンマーのチューブ状ヘッド内部にはスチールショットが充填されています。打撃面がワークに接触した際、このスチールショットのエネルギーがわずかに遅れて伝達されることで反動が低減され、打撃エネルギーを効率よく吸収します。その結果、非常に強力な打撃力を実現します。さらに、一般的なスチールハンマーと比較して、安全性の向上、関節への負担軽減、騒音低減にも寄与します。交換可能なインサートは優れた打撃特性を備え、最大強度と高い耐久性を両立しています。押出成形による非常に均質な材質で、射出成形プラスチックと比べて耐摩耗性・耐久性に優れ、低温環境でも欠けることがありません。3層構造ハンドルは、破断しにくく柔軟なグラスファイバー製コアに、人間工学設計のポリプロピレン層とエラストマー層を組み合わせた構造です。油やグリースが付着した手でも確実なグリップを確保します。ヘッドには耐摩耗性の高い粉体塗装が施され、防錆性にも優れています。ハンドル保護用スリーブにより、打ち損じ時のハンドル損傷を防止します。アルミ製ウェッジとセーフティピンにより、ヘッドとハンドルは確実に固定されています。すべての溶接部はロボットによる完全溶接で、高精度かつ高品質です。打撃プレートとハンマーヘッドは強固に溶接されており、最大負荷時でも内部のスチールショットが漏れることはありません。本仕様は、ヘッド径D80mm(総重量4.750g)およびD100mm(総重量7.300g)の2サイズをご用意しています。さらに、ショートハンドル仕様としてD40mm、D50mm、D60mm(品番:3399.040、3399.050、3399.060)もラインナップしています。無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4410g)。この製品は 3399.081 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:80 mm、重量: 4.8 kg) 製品グループの1モデルです用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880.5 ×196.6 ×81ヘッド径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応