カテゴリ
- 機構部品(8)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(12)
- KTC(19)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- NAC(長堀工業)(8)
- NOK(10)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- SMC(71)
- THK(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- TRUSCO(44)
- イマオコーポレーション(21)
- エスコ(24)
- ナカバヤシ(10)
- フレーバーライフ(13)
- ブリストワ(11)
- ヤマニパッケージ(12)
- ユーエイキャスター(13)
- 中央化学(22)
- 福井クラフト(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「g-195」の検索結果
特価

シンプレックスハンマー用替ヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から18日以内出荷ゴム複合材、黒。用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から18日以内出荷スーパークラフトハンマー用替頭です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から24日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/インサート口金、セレーション面、焼入れ鋼製、浸炭焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥85,980税込¥94,5781個18日以内出荷材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ寸法(mm)【公称】100質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
林業用スレッジハンマーのインサート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,598税込¥7,2581個18日以内出荷材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥23,980税込¥26,3781個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れ寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥15,980税込¥17,5781個18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,798税込¥7,4781個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)スチール種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応