カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(14)
  • SMC(398)
  • GALFER(ガルファー)(180)
  • SAMTEC(153)
  • エスコ(149)
  • TRUSCO(87)
  • イマオコーポレーション(55)
  • 福井クラフト(53)
  • プラス[家具](40)
  • 椿本チエイン(39)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • ブロードウォッチ(29)
  • C’ultiva(カルティバ)(26)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • タカ印(ササガワ)(22)
  • THK(21)
  • ニッサン(21)
  • イハラサイエンス(20)
  • KTC(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g105」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/DIN6311S型、リテーナーリング付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/DIN6311S型、リテーナーリング付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み形状SRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレーグレー温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジオレンジRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン/サイズ別組付け工具 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン/サイズ別組付け工具Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,298税込3,628
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めクランプ・ピン/熱処理鋼、熱処理、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めクランプ・ピン/熱処理鋼、熱処理、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染寸法s(mm)約 9寸法l3(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法d4M4
位置決めクランプ・ピン/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めクランプ・ピン/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理寸法d4M4寸法l3(mm)10寸法s(mm)約 9RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
レスト・ボタン/オネジ付、球面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レスト・ボタン/オネジ付、球面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,398税込8,138
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルーブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,798税込9,678
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレーグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,798税込9,678
1個
18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジオレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,798税込9,678
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルーブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,798税込9,678
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
789税込868
1個
18日以内出荷
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)黒染表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,798税込8,578
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応