SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)4日以内出荷
SIMPLEX用の黒いゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります: スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート自立タイプ (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。径60mm と80mm SIMPLEXプラスチックハンマーに使えます。HALDERベストセラーの進化版:【自立タイプ】ゴム複合材インサート(3202.2)が、腰にやさしい作業姿勢を実現し、かがみ込む回数を低減します。SIMPLEX ゴム複合材インサートブラック(黒)中硬度衝撃吸収性に優れた打撃クッション無臭超低摩耗で長寿命D60mm・D80mm・D100mm の各サイズをラインアップしています。この製品は 3202.200 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材(黒色、自立タイプ) / (Φ: 100 mm) 製品グループの1モデルです
用途高打撃を伴う作業、歪み取り作業、金型製作、プラント建設、組立・修理・保守作業用に。材質【インサート】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗直径(Φmm)100質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110 ×100 ×70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書(0.18MB)
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、DIN6315BRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)11日以内出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンス・カラー、インデックスボルト用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)11日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)15日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508すべり防止機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、ボール:軸受鋼/焼入れ、Tナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M8 x 20、焼入鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質鋼質量(g)98d1M8最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.8寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)3.3剪断強度(kN)35.9
ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M10 x 20、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性ネジの締結作業による時間ロス無しバネ力による、セルフロック機構スラストベアリング付
材質ステンレス鋼質量(g)180d1M10最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)4.2寸法l1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.48MB)締付力(kN)2.9剪断強度(kN)62.5