曜日別特売

SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)

SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

SIMPLEX用の黒いゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。
耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります: スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート自立タイプ (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
径60mm と80mm SIMPLEXプラスチックハンマーに使えます。
HALDERベストセラーの進化版:【自立タイプ】ゴム複合材インサート(3202.2)が、腰にやさしい作業姿勢を実現し、かがみ込む回数を低減します。
SIMPLEX ゴム複合材インサート
ブラック(黒)
中硬度
衝撃吸収性に優れた打撃クッション
無臭
超低摩耗で長寿命
D60mm・D80mm・D100mm の各サイズをラインアップしています。
この製品は 3202.200 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材(黒色、自立タイプ) / (Φ: 100 mm) 製品グループの1モデルです

用途
高打撃を伴う作業、歪み取り作業、金型製作、プラント建設、組立・修理・保守作業用に。
材質
【インサート】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗
直径(Φmm)
100
質量(g)
802
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110 ×100 ×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書:(0.18MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774825303202.200
¥8,910
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする