カテゴリ
- 機構部品(64)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- RS PRO(324)
- 大阪魂(240)
- SMC(194)
- KEMET(68)
- YAGEO(66)
- 山金工業(59)
- 協和[機構部品](57)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- Festo(55)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- サカエ(36)
- エスコ(35)
- メイキコウ(33)
- omron(オムロン)(31)
- SICK(31)
- PEPPERL+FUCHS(28)
- ナベヤ(26)
- イマオコーポレーション(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
「m12 250」の検索結果

ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980税込¥49,4781個18日以内出荷ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5012 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M12, l1: 17 mm) 製品グループの1モデルです質量(g)199寸法d1(mm)M12寸法l1(mm)17使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥41,980税込¥46,1781個18日以内出荷ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から24日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥379税込¥4171個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥699税込¥7691個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥479税込¥5271個10日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンス・カラー、インデックスボルト用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥209~税込¥230~1個11日以内出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698税込¥1,8681個12日以内出荷から18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥849税込¥9341個15日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷から18日以内出荷材質本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598税込¥3,9581個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598税込¥1,7581個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)250寸法l4(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)250寸法l4(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298税込¥5,8281個18日以内出荷材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無しピン無し/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)250寸法l4(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッドとボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,598税込¥6,1581個18日以内出荷材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,598~税込¥9,458~1個18日以内出荷最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、インデックスボルト用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥979~税込¥1,077~1個18日以内出荷材質スチール/窒化処理最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898税込¥2,0881個18日以内出荷材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無スティール・ピン/弱圧スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,498~税込¥7,148~1個18日以内出荷最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無スティール・ピン/標準スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質バネ:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷材質パッド:黄銅、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥959~税込¥1,055~1個18日以内出荷材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/着座面:平面/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999税込¥1,0991個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無スティール・ピン/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥549税込¥6041個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥449税込¥4941個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応