カテゴリ

  • 機構部品(365)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(83)
  • 大阪魂(6,910)
  • BIGM(丸山製作所)(2,116)
  • エスコ(1,108)
  • KITO(キトー)(762)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(518)
  • TRUSCO(436)
  • イマオコーポレーション(425)
  • 岩田製作所(326)
  • omron(オムロン)(305)
  • ナベヤ(295)
  • OSG(オーエスジー)(238)
  • イスカル(227)
  • SHIMANO(シマノ)(211)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(204)
  • SUS(エスユーエス)(204)
  • MIYOSHI(小西製作所)(195)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(175)
  • 八幡ねじ(171)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(415)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12」の検索結果

422件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、上側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、上側

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    18日以内出荷
    仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)12、(クランプ範囲から)0質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊口金、フローティング・クランプM12用/交換口金、上側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    特殊口金、フローティング・クランプM12用/交換口金、上側

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    18日以内出荷
    仕様【システム】V70・L12・L16材質特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティング・クランプ、クランプとロックが分離M12 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    フローティング・クランプ、クランプとロックが分離M12

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/青色酸化被膜付質量(g)1890RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M12 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M12

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    18日以内出荷
    仕様【システム】V70・L12・L16材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理質量(g)2076RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、下側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、下側

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    18日以内出荷
    仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理質量(g)83RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側平滑面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側平滑面

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280.84寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
  • テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側セレーション付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側セレーション付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
  • テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面とセレーション面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面とセレーション面

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    18日以内出荷
    ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5012 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M12, l1: 17 mm) 製品グループの1モデルです
    質量(g)199寸法d1(mm)M12寸法l1(mm)17使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
  • テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面、固定用ねじ穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面、固定用ねじ穴付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)290寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)44.5~51.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
  • テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側に固定用ねじ穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側に固定用ねじ穴付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)300寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)47~54RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
  • テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、セレーション付、固定用ねじ穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、セレーション付、固定用ねじ穴付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)290寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)44.5~51.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
  • ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    18日以内出荷
    ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
    材質ステンレス鋼質量(g)184d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)86.8
  • ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    18日以内出荷
    ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
    材質ステンレス鋼質量(g)193d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)86.8
  • ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山ロックピン、セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    18日以内出荷
    ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
    材質ステンレス鋼質量(g)206d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)86.8
  • ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    18日以内出荷
    ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
    材質鋼質量(g)193d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)85.4
  • ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 15、焼入鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    18日以内出荷
    ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
    材質鋼質量(g)184d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)85.4
  • ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 50、焼入鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    18日以内出荷
    ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
    材質鋼質量(g)206d1M12最大締付トルク(N・m)5締付トルク(N・m)【計算による】3,5使用環境温度(℃)-30~80最大締付力(kN)3.7寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)2.6剪断強度(kN)85.4
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    18日以内出荷
    ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです
    質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
  • グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
  • 平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベル・ナット/小さな取付面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スイベル・ナット/小さな取付面

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    延長ナット、高さ=ネジ径x3

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールノブ DIN319 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールノブ DIN319

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    型バリなく研磨されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム メタルバッファー 両側メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム メタルバッファー 両側メネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。
    用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°
  • スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
  • ネジ山クランプ式ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式ロックピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
    用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5
  • スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュプル・クランプ/標準スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プッシュプル・クランプ/標準スプリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボタン操作で着脱が簡単です。 アイボルトの作業を約85%短縮できます。 シャックルが360度回転します。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応