カテゴリ
- 機構部品(357)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- メカニカル部品(10)
- 物流用品(7)
- 作業工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 制御機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(366)
- CKD(546)
- KANA(片山チエン)(635)
- NACHI(不二越)(481)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(845)
- NTN(エヌティーエヌ)(600)
- Panasonic(パナソニック)(430)
- PISCO(ピスコ)(509)
- RS PRO(579)
- TRUSCO(1,340)
- WIDIA(530)
- イマオコーポレーション(611)
- エスコ(2,171)
- コガネイ(1,351)
- ノーブランド(1,138)
- メディアカバーマーケット(844)
- 京セラ(586)
- 大阪魂(8,637)
- 廣杉計器(1,073)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(415)
「mm20」の検索結果
特価

グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から18日以内出荷実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥649税込¥7141個当日出荷から6日以内出荷スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥529税込¥5821個当日出荷から24日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
ボールノブ DIN319
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷型バリなく研磨されています。RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
ゴム メタルバッファー 両側メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥269~税込¥296~1個当日出荷ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から18日以内出荷材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から18日以内出荷材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から24日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から24日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から18日以内出荷スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理最高温度(℃)250
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥78,980~税込¥86,878~1個当日出荷から翌々日出荷ボタン操作で着脱が簡単です。 アイボルトの作業を約85%短縮できます。 シャックルが360度回転します。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・ロックピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付クランプシリンダー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥51,050税込¥56,1551個3日以内出荷複動式ねじ付クランプ・シリンダーは、自動化設備などに適しています。外周部のねじにて治具などに埋め込んで使用しますので場所をとりません。用途ロッドの戻り時間を調整する必要がある時に使用します。材質本体 スチール、シールゴム NBRおよびFKM
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から14日以内出荷本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。用途ワークの固定、位置決めに。
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥449~税込¥494~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥189税込¥2081個6日以内出荷から18日以内出荷形状E色黒最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めブッシュ、カラー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥749税込¥8241個6日以内出荷から18日以内出荷材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
段無しスロット・テノン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ/アルミニウム、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応