ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から6日以内出荷
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)幅(mm)49厚さ(mm)21.5
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。トラスコ品番531-5934材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)長さ(mm)105.3幅(mm)49厚さ(mm)21.5ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)9日以内出荷から18日以内出荷
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理
ネジ山クランプ式リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷から9日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。長さ(mm)141.5幅(mm)68厚さ(mm)38ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
円錐シート付球面ワッシャーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。
ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。
常にその機能を十分に発揮します。
組立・取り付けが容易で合理的です。
在庫管理が容易です。
底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から翌々日出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています。吊る対象物にタップ穴は不要で、H11(寸法公差)の穴があれば十分です。耐食性があります。ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。
用途冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。材質ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理)寸法l7(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から翌日出荷
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)幅(mm)49厚さ(mm)21.5
キー・リング付ボール・ロック・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)15最高温度(℃)250耐荷重(N)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)3日以内出荷
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。プラスチックが付いており、ワークを保護する際のサポート、ストッパー、パッドとして使えます。ワークの固定に。
材質本体:プラスチック、ネジ部:ステンレス鋼締付トルク(N・m)10(取付時)
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済みRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●使用荷重(kN):3.9●ボルトサイズ:M10●首下長(mm):20●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):3.9●ねじ径:M10●幅(mm):68●長さ(mm):144●横吊り可能●安全係数5●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-118アズワン品番67-2334-12
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●使用荷重(kN):6.2●ボルトサイズ:M12●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):6.2●幅(mm):68●ねじ径:M12●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-116アズワン品番67-2334-13
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボ
仕様●使用荷重(kN):8.4●ボルトサイズ:M16●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):8.4●ねじ径:M16●幅(mm):68●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-104アズワン品番67-2334-14
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から9日以内出荷
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
ピンの材質はSUS303相当です。
耐食性があります。
指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。
保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式ロックピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から翌々日出荷
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。
クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。
耐食性があります。
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。
取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)15日以内出荷から18日以内出荷
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:ステンレス鋼1.4571
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、グリップ付きRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/青色酸化被膜付、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/青色酸化被膜付最高温度(℃)250寸法d3(mm)21.5寸法l3(mm)18.7寸法d4(mm)14寸法l5(mm)100
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ステンレス鋼この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5010 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M10, l1: 14 mm) 製品グループの1モデルです
質量(g)197寸法d1(mm)M10寸法l1(mm)14使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500