カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- FYH(日本ピローブロック)(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(27)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- testo(テストー)(10)
- THK(6)
- TRUSCO(39)
- アズワン(17)
- イスカル(11)
- ノーリツ(11)
- ベン(8)
- ホンマ製作所(6)
- ヨシタケ(25)
- 三商(8)
- 孫悟空ドレン(11)
- 扶桑精機(7)
- 清水製作所[継手](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sus 筒」の検索結果
特価

ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥489~税込¥538~1個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷材質軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)110寸法l3(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状円筒形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥549~税込¥604~1個21日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒