絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MWフラッシュ棚柱(重量用) SPG(サヌキ)MWフラッシュ棚柱(重量用)SPG(サヌキ)
33,980税込37,378
1箱(40本)
5日以内出荷
重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適ブラック材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)5.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿穴数(ビス)12本体幅(mm)18
フラッシュエンドキャップ SPG(サヌキ)フラッシュエンドキャップSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
メジスルー(タイル目地排水ユニット) SPG(サヌキ)メジスルー(タイル目地排水ユニット)SPG(サヌキ)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
ステンレス製丸型水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)ステンレス製丸型水栓柱(HI管タイプ)SPG(サヌキ)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた柔らかい円筒形水栓柱(円柱水栓柱)です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要で、施工が簡単です
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ)らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型SPG(サヌキ)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
壁付け棚受 アイム・クランプ SPG(サヌキ)壁付け棚受 アイム・クランプSPG(サヌキ)
2,098税込2,308
1箱(2個)
当日出荷から5日以内出荷
お部屋のアクセントにもなるスタイリッシュな壁面飾り棚! お手軽、簡単に取付けできます。 壁に木下地がない場合でも石膏ボード壁に直接取付けできます。 取付け跡が目立たず安心して使用できます。 傷付き防止素材を利用でアクリル・ガラス棚にも対応。 取付けできる棚板の厚みは、6~21mmまでは対応可能です。
耐荷重(kg)8(2個あたり)材質(化粧カバー)ABS樹脂
Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガー SPG(サヌキ)Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガーSPG(サヌキ)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
材質PC樹脂耐荷重(kg)50(2個使用時)適合(コアパーツ)Wベース専用ホワイト最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49適合パイプ径(Φmm)32設置位置間口1200mm以下棚受け金具棚柱用
Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ SPG(サヌキ)Coconi コアパーツ ダブルベースタイプSPG(サヌキ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ステンレス製の棚柱(別売り)2本に対し1個取付けて使用するベースです。パイプハンガー(CC-102)をご使用の際は、対面壁の左右に1個ずつ取付けてください。(棚柱は4本必要です。)棚柱の取付け間隔に合わせてジャストフィットで取付けできます。(スライド調整&ロック機能付き)取付け高さが15mm間隔で調整できるので、とても便利です。棚柱に引っ掛けてロックするだけ。簡単に取付け・取外し!
シルバー材質アルミ製外形寸法(mm)466×27×62耐荷重(kg)25
MWフラッシュエンドキャップ(重量用) SPG(サヌキ)MWフラッシュエンドキャップ(重量用)SPG(サヌキ)
4,698税込5,168
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
MWフラッシュ棚柱(重量用) SPG(サヌキ)MWフラッシュ棚柱(重量用)SPG(サヌキ)
33,980税込37,378
1箱(40本)
4日以内出荷
重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)5.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿穴数(ビス)12本体幅(mm)18
SPG リーフ棚柱用ビス 3×35(56本入) SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱用ビス 3×35(56本入)SPG(サヌキ)
259税込285
1袋(56本)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の柱取付ビスです。材質鉄製皿タッピン寸法(Φ×mm)3.0×35
SPG リーフ棚柱用エンドキャップ SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱用エンドキャップSPG(サヌキ)
3,298税込3,628
1箱(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
用途サヌキSPGリーフ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱SPG(サヌキ)
20,980税込23,078
1箱(60本)
4日以内出荷から6日以内出荷
サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。 気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。 またアルミ製でカット切断も容易にできます。 20ミリ間隔で棚板調整が可能。 上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。 棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質アルミ押出し材厚さ(mm)2.7仕上アルマイト処理/電着塗装本体幅(mm)13
ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ) SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ)SPG(サヌキ)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)70寸法D(mm)200仕上ヘアライン
らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ)らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式) 浅型SPG(サヌキ)
9,598税込10,558
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト! 気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮。 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
2階用補強金具(浅型床下収納庫用) SPG(サヌキ)2階用補強金具(浅型床下収納庫用)SPG(サヌキ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
らくらく床下収納庫<浅型> を2階以上に設置する場合に使用していただく補強金具です。下の階へ落下を防止する金具です。
材質スチール
Coconi 関連アイテム ピン固定パーツ SPG(サヌキ)Coconi 関連アイテム ピン固定パーツSPG(サヌキ)
629税込692
1パック(6個)
4日以内出荷
Coconi 適合のステンレス製棚柱(別売り)を壁面にピン固定するための専用パーツです。ピン固定は、壁面にΦ1mm程度の小さな穴(画鋲と同様)が残るだけで跡が目立ちません。壁面の位置出しに便利なサポートパーツ付。取付に必要なピン類も一式付属しています。
用途石膏ボード用材質ABS樹脂、SUS付属品ピン(Φ1.25×25)、皿ネジ(M3)耐荷重(kg)30(棚柱4本使用時)アズワン品番64-5241-26
洗濯機防水パン ハイブリッドタイプ SPG(サヌキ)洗濯機防水パン ハイブリッドタイプSPG(サヌキ)
24,980税込27,478
1枚
4日以内出荷
ステンレス製で美しく丈夫で清潔。樹脂部品をアクセントにしたデザイン。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7寸法B(mm)640仕上♯400仕上げ/ABS樹脂
ハイとーる SPG(サヌキ)ハイとーるSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トラッピー センター排水 SPG(サヌキ)トラッピー センター排水SPG(サヌキ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。排水管が中央にある場合等、便利です。封水は50mmあります。
寸法B(mm)148
トラッピー 偏心トラップ SPG(サヌキ)トラッピー 偏心トラップSPG(サヌキ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体を取り付けた後でも、タイルとの目地あわせが簡単にできます。立ち上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが、36mm以内なら調整可能です。タテ・ヨコどちらの方向にでも排水できます。封水は50mmあります。
フラッシュ棚柱用ビス 2.7×25(48本入) SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱用ビス 2.7×25(48本入)SPG(サヌキ)
189税込208
1袋(48本)
5日以内出荷
用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用の柱取付ビスです。材質鉄製(頭部)シルバー仕上ユニクロメッキ
SPG気密 床下収納庫 FCK606B部品 SPG(サヌキ)SPG気密 床下収納庫 FCK606B部品SPG(サヌキ)
559税込615
1個
3日以内出荷
適合FCK606B