絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Hakken(コンセック)

Hakken(コンセック)のページです。Hakken(コンセック)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在39件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社コンセック
設立1967/11/06
所在地〒733-0833 広島県広島市西区商工センター4丁目6-8
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)

    コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM

    Hakken(コンセック)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
    用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
  • ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック)

    ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット

    Hakken(コンセック)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
    用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質長さ(mm)260
  • コアドリル SPJ-123C Hakken(コンセック)

    コアドリル SPJ-123C

    Hakken(コンセック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
    ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプ電流(A)14電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])950最大出力(W)1500コード長さ(m)2.5掘進ストローク(mm)331ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160コアビット取付ねじCロッドねじ
  • ダイヤモンドコアドリル Hakken(コンセック)

    ダイヤモンドコアドリル

    Hakken(コンセック)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
    用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質
  • 湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L) Hakken(コンセック)

    湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)

    Hakken(コンセック)
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
    タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
  • 湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L Hakken(コンセック)

    湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L

    Hakken(コンセック)
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
    全長(mm)307タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)250対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
  • ドリルヘッド Hakken(コンセック)

    ドリルヘッド

    Hakken(コンセック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400ビット径(mm)標準:25~180、最大200送り方式自動送り装置取付改造可コアビット取付ねじAロッドねじ
  • 水処理パッド 3J Hakken(コンセック)

    水処理パッド 3J

    Hakken(コンセック)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2676
  • 水処理パッド 3 Hakken(コンセック)

    水処理パッド 3

    Hakken(コンセック)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2675
  • Hakken 49角ポールベース Hakken(コンセック)

    Hakken 49角ポールベース

    Hakken(コンセック)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    SPFシリーズドリルヘッドに取り付けられます。
    トラスコ品番458-7723質量(kg)4.7高さ(mm)600掘進ストローク(mm)315取付座(mm)142×200
  • HDD専用乾式ビット Hakken(コンセック)

    HDD専用乾式ビット

    Hakken(コンセック)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    適合機種コアードリルHDD全長(mm)245有効長(mm)200
  • ハードケース SW Hakken(コンセック)

    ハードケース SW

    Hakken(コンセック)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    サーボモータワイヤーソー DSME-200A 用の収納・輸送ケースです。頑丈なアルミ製で機材をより安全に保護します。
    用途サーボユニット SW-200A 専用モデルです。内装のカットウレタンがサーボユニット SW-200A をしっかりと固定し、操作ボタンや操作画面の破損を防止します。トラスコ品番684-6483材質アルミニウム外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)340外寸法・間口(mm)620
  • ハードケース EW Hakken(コンセック)

    ハードケース EW

    Hakken(コンセック)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    サーボモータワイヤーソー DSME-200A 用の収納・輸送ケースです。頑丈なアルミ製で機材をより安全に保護します。
    用途サーボモータ組 EW-200A 専用モデルです。内装のカットウレタンが輸送時の安定感を高めます。トラスコ品番684-6481材質アルミニウム外寸法・高さ(mm)360外寸法・奥行(mm)340外寸法・間口(mm)620
  • スマートセパ ボンドM Hakken(コンセック)

    スマートセパ ボンドM

    Hakken(コンセック)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    マルチレイヤー(多層) 構造チップ(バランスタイプ)
  • SPJ型コアドリル(000001590) Hakken(コンセック)

    SPJ型コアドリル(000001590)

    Hakken(コンセック)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。
    用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160
  • ドライワン Cロット Hakken(コンセック)

    ドライワン Cロット

    Hakken(コンセック)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
  • 乾式用スイベルS C→C Hakken(コンセック)

    乾式用スイベルS C→C

    Hakken(コンセック)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    タイプCロットねじ-Cロットねじ
  • キャリングケース Hakken(コンセック)

    キャリングケース

    Hakken(コンセック)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2635
  • HDD用乾式コアビット 40 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 40

    Hakken(コンセック)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2643
  • HDD用乾式コアビット 32 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 32

    Hakken(コンセック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • HDD用乾式コアビット 28 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 28

    Hakken(コンセック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2641
  • HDD用乾式コアビット 25 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 25

    Hakken(コンセック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2640
  • HDD用乾式コアビット 22 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 22

    Hakken(コンセック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2639
  • HDD用乾式コアビット 20 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 20

    Hakken(コンセック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2638
  • HDD用乾式コアビット 19 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 19

    Hakken(コンセック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2637
  • HDD用乾式コアビット 16 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 16

    Hakken(コンセック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2636
  • HDD専用乾式コアビット Hakken(コンセック)

    HDD専用乾式コアビット

    Hakken(コンセック)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
  • スマートワンレーザAねじ Φ52×370L Hakken(コンセック)

    スマートワンレーザAねじ Φ52×370L

    Hakken(コンセック)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2698
  • 水処理パッド 6 Hakken(コンセック)

    水処理パッド 6

    Hakken(コンセック)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2678
  • 水処理パッド 200F Hakken(コンセック)

    水処理パッド 200F

    Hakken(コンセック)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2674
  • 水処理パッド 2 Hakken(コンセック)

    水処理パッド 2

    Hakken(コンセック)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2673
  • 水処理パッド Hakken(コンセック)

    水処理パッド

    Hakken(コンセック)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 湿式3点式チューブ Hakken(コンセック)

    湿式3点式チューブ

    Hakken(コンセック)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 湿式3点式カップリング Hakken(コンセック)

    湿式3点式カップリング

    Hakken(コンセック)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
  • Aロット3点式ビット Hakken(コンセック)

    Aロット3点式ビット

    Hakken(コンセック)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
  • □49 回転サブポール Hakken(コンセック)

    □49 回転サブポール

    Hakken(コンセック)
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
  • スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260L Hakken(コンセック)

    スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260L

    Hakken(コンセック)
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)313内径(Φmm)83.6外径(Φmm)90有効長(mm)260
  • 湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)

    湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L

    Hakken(コンセック)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
    タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
  • ポールベース Hakken(コンセック)

    ポールベース

    Hakken(コンセック)
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    仕様回転ポール仕様質量(kg)8.6高さ(mm)845取付座A×B(mm)183×223