絞り込み
ブランド
- Hakken(コンセック)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
Hakken(コンセック)
Hakken(コンセック)のページです。Hakken(コンセック)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在55件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社コンセック |
|---|---|
| 設立 | 1967/11/06 |
| 所在地 | 〒733-0833 広島県広島市西区商工センター4丁目6-8 |
特価

コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
Hakken(コンセック)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット
Hakken(コンセック)¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から翌々日出荷優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質鉄長さ(mm)260
コアドリル SPJ-123C
Hakken(コンセック)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプ‐電流(A)14電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])950最大出力(W)1500コード長さ(m)2.5掘進ストローク(mm)331ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160コアビット取付ねじCロッドねじ
ダイヤモンドコアドリル
Hakken(コンセック)¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質鉄
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)
Hakken(コンセック)¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L
Hakken(コンセック)¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。全長(mm)307タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)250対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
ドリルヘッド
Hakken(コンセック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400ビット径(mm)標準:25~180、最大200送り方式自動送り装置取付改造可コアビット取付ねじAロッドねじ
Hakken 49角ポールベース
Hakken(コンセック)¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷SPFシリーズドリルヘッドに取り付けられます。トラスコ品番458-7723質量(kg)4.7高さ(mm)600掘進ストローク(mm)315取付座(mm)142×200
油圧コアドリル
Hakken(コンセック)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷油圧コアドリルとして使用するには、「ハウジング組 SPU-A」+「□74クランプ組 CL-742」と組み合わせて使用します。油圧コアドリルシリーズと油圧ウォールカッターの油圧モータ組は共通です。付属品Oリング G85、六角棒レンチ10mm、六角ボルト M12×40×2本、ばね座金 12×2枚トラスコ品番715-7560定格圧力(MPa)21最大流量(L/min)95定格トルク(N・m)36.5容量(cc)123(押しのけ)最高回転速度(min-1)772
集じん機
Hakken(コンセック)¥3,598,000税込¥3,957,8001台8日以内出荷高効率モータとなり、銅質量で出力が6.3kWから7.5kWにパワーアップしました。ダストバケットは粉じん・液体のどちらも回収可能です。耐久性の高いポリエステル製フィルタを採用しているので長時間の集じんが可能です。またフィルタは水洗い可能です。ワンボックスタイプの車に積み込み可能な全高となっています。インバータ駆動なので小さな電源容量で使用でき、誤配線によるモータ逆転の心配もありません。集じん機能が低下した時は取付位置の変更が可能なマグネット付パトライトが点灯します。また、パトライトと集じん機本体に繋がるケーブルがメタコン接続となっており、ケーブルの脱着が可能です。乾式システムのドライミスト式ワイヤーソーイングや乾式ウォールソーイングシステムにおいて、切断時の粉じんを確実に集じんし、クリーンな作業を実現する強力集じん機です。付属品レジューサΦ75ーΦ50、スリーブΦ75、ホースバンドトラスコ品番712-7590電源(V)200/220集塵容量(L)60ダクト径(Φmm)Φ75またはΦ50本体寸法(mm)奥行1126本体寸法(mm)高さ1361最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.8本体寸法(mm)幅590真空度(kPa)43吸込口径(Φmm)75電源ケーブル5.5sq×4芯×10m
昇圧トランス
Hakken(コンセック)¥1,598,000税込¥1,757,8001台8日以内出荷サーボモータワイヤーソー DSME-200A用昇圧トランスです。ハンドル台車一体構造とし、運搬が楽になりました。ハンドルは、脱着・伸縮式です。出力端子への結線は、圧着端子がない場合でも可能です。各3相切替機能付きの線間電圧計により、線管電圧及び接続不良が確認できます。熱対策として冷却ファンを内蔵しています。電源ケーブルは脱着可能で収納に便利です。用途サーボモータ組 EW-200A専用モデルです。付属品電源ケーブル(10m)仕様【一次電線】脱着式電源ケーブルトラスコ品番712-6005材質鉄幅(mm)608高さ(mm)808~958奥行(mm)540芯数(C)【一次電線】4出力電圧(V)400/440容量(kVA)22.3入力電圧(V)200/220電線太さ(mm2)【一次電線】14コンセント出力出力端子台保護機能ブレーカ 75A
道路カッター用ブレード CC-10
Hakken(コンセック)¥91,980税込¥101,1781枚3日以内出荷コストパフォーマンスに優れたコンクリート専用の道路カッター用ブレードです。切断スピードに特化した切れ味重視品です。チップは高強度のレーザー溶接です。用途鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの切断に。トラスコ品番710-7203材質鉄刃厚(mm)3.8切込深さ(mm)250外径(mm)682穴径(mm)27チップ高さ(mm)15
ハードケース SW
Hakken(コンセック)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷サーボモータワイヤーソー DSME-200A 用の収納・輸送ケースです。頑丈なアルミ製で機材をより安全に保護します。用途サーボユニット SW-200A 専用モデルです。内装のカットウレタンがサーボユニット SW-200A をしっかりと固定し、操作ボタンや操作画面の破損を防止します。トラスコ品番684-6483材質アルミニウム外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)340外寸法・間口(mm)620
ハードケース EW
Hakken(コンセック)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷サーボモータワイヤーソー DSME-200A 用の収納・輸送ケースです。頑丈なアルミ製で機材をより安全に保護します。用途サーボモータ組 EW-200A 専用モデルです。内装のカットウレタンが輸送時の安定感を高めます。トラスコ品番684-6481材質アルミニウム外寸法・高さ(mm)360外寸法・奥行(mm)340外寸法・間口(mm)620
SPJ型コアドリル(000001590)
Hakken(コンセック)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160
SPF型コアドリル
Hakken(コンセック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。ストローク(mm)315電流(A)15電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430最大出力(W)2100コード長さ(m)2.5有効長(mm)260コアビット取付ねじCロッドねじ