カテゴリ
- 研磨材(24)
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- Jupiter
- PENTAX(ペンタックス)(4)
- デビルビス(3)
- モートーン(3)
- Vesrah(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- PROST's(1)
「jupiter」の検索結果

ダイヤモンドホイール チタン ゼブラ
Jupiter(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様両面材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1ダイヤ層幅(mm)20
ダイヤモンドU溝カッター
Jupiter(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径Φ20mm
ダイヤモンドカッター 瓦・タイル用
Jupiter(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷1mm極薄! 瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど) 硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)付属品15mmブッシュ仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンド穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)105適合材硬質タイル、硬質瓦ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドV溝カッター
Jupiter(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等穴径Φ20mm
砥石台付きダイヤモンド砥石
Jupiter(10件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷作業に役立つ台付仕様。 2枚組は収納に便利なケース付き。材質スチール、ダイヤモンド粒子幅(mm)75全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込)
ダイヤモンドホイール ノーマル
Jupiter(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様両面材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプノーマルタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100
溶着ダイヤモンドドライカップ
Jupiter¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷溶着製法なのでダイヤモンドが強力に付いている。目詰まりしにくく力強い研削が可能。付属品15mm用リング材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)100
ダイヤドライカップ Tタイプ
Jupiter¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷滑らかで広い面積の面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に付属品15mmブッシュ仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプTタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ダイヤモンドホイール ゼブラ
Jupiter(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプゼブラタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100
ダイヤモンドカッターボス付
Jupiter(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷コーナーカットに特に威力を発揮!用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品ボス仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドV溝カッター ネジ穴付
Jupiter(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径M10/P1.5
ダイヤモンドカッター セグメント
Jupiter¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷早く効率よい作業に!用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
両面ダイヤモンド砥石
Jupiter¥2,198税込¥2,4181枚欠品中保管に便利で安全なケース付き。 刃研ぎに最適な両面使用。付属品ケース材質(砥石台・ケース)ABS粒度#400、#1000材質(刃)砥石、工具鋼、ダイヤモンド粒子
ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付
Jupiter(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に仕様U溝 乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等穴径M10/P1.5
ダイヤドライカップ ライトTタイプ
Jupiter(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に付属品15mmブッシュ仕様乾式材質アルミ、工業用ダイヤモンドタイプライトTタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
溶着ダイヤモンドカッター V溝
Jupiter¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ダイヤモンドが強力に付着しているため耐久性に優れ、粒が大きいので目詰まりもしにくく強力に切削ができます。それにより作業効率もアップします。仕様15mm用リング付き材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)100
ダイヤモンドカッター ターボ
Jupiter(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から7日以内出荷切断面がきれいに!用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドカッター快進
Jupiter(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚欠品中独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。付属品15mm用リング厚さ(mm)1.3材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材タイル・瓦ダイヤ層幅(mm)10
溶着ダイヤモンドカッター
Jupiter¥2,598~税込¥2,858~1枚5日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンドが強力に付着しているため耐久性に優れ、砥粒が突出しているので通常のダイヤモンドカッターより 食いつきがよく力強い切断ができます。材質(台金)工具鋼、工業用ダイヤモンド、(付属ブッシュ)ナイロン
キャップ付シャープマン X-1840
Jupiter¥989税込¥1,0881本7日以内出荷収納・携帯に便利で安全なキャップ付き。粒度#180、#400材質(柄部)ABS材質(キャップ)PC材質(刃)刃物鋼、ダイヤモンド粒子
ダイヤドライカップ Sタイプ
Jupiter¥6,998税込¥7,6981枚7日以内出荷広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に付属品15mmブッシュ仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプSタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ミニマルチ鋸
Jupiter¥799税込¥8791丁6日以内出荷握りやすい大型ラバーグリップ採用。用途切断分別作業に付属品小目×1本(本体付属)、小目(替刃)×1本、中目(替刃)×2本※木工専用全長(mm)250刃長(mm)150材質(グリップ)ABS/エラストマー材質(フレーム)炭素鋼材質(刃)SK-4
快速ウォポン KW175
Jupiter¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。材質クロムバナジウム鋼・PVC全長(mm)175
快速ウォポン KW250
Jupiter¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。材質クロムバナジウム鋼・PVC全長(mm)250呼び寸法(mm)250
切って貼って便利に使えるダイヤモンドシート
Jupiter¥1,698税込¥1,8681枚7日以内出荷使いやすいサイズにカットできる。 用途に合わせて身の回りの物に貼り付けて使用できる。寸法(mm)60×200材質(本体)銅板(ニッケルメッキ)
ダイヤドライカップ Nタイプ
Jupiter¥4,898税込¥5,3881枚7日以内出荷滑らかな面取り・研削加工に! 荒研削用用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に付属品15mmブッシュ仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプNタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等