ステンレスマルチカットPrime

ステンレスマルチカットPrime - JupiterステンレスマルチカットPrime - Jupiter
用途
工作・手芸・キッチン・ガーデニング
全長(mm)
約190
材質(柄部)
亜鉛合金
材質(刃)
ステンレス
刃渡り(mm)
約80
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03192748MCP-190
¥1,080
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする