カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KONTEC(コンテック)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,480)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,131)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,597)
- スズキ(68,623)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,589)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シンプルラジオ 乾電池式
KONTEC(コンテック)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷誰でも簡単に扱えるシンプルモデル。AM/FM(ワイドFM対応)。スピーカー使用時連続使用時間40時間(音量50%)。イヤホン使用時連続使用時間55時間(音量50%)用途災害の状況を知る材質(本体)ABS/PVC/スチール周波数帯域(AM)(kHz)535~1605周波数帯域(FM)(MHz)76~108
呼び笛 ストラップ付き
KONTEC(コンテック)¥249税込¥2741個翌日出荷120dBの大音量。ダブルチューブ式(周波数の違う2種の音が出て音が届きやすい。)。厳冬期でも唇に張り付きにくい樹脂製。ストラップ&クリップ付き用途大きな音で助けを呼ぶ材質●本体材質:PP●ストラップ材質:ナイロン
3灯パワーブラックライト
KONTEC(コンテック)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷高性能日亜化学工業社製UV-LEDを3灯使用したパワータイプのUVライトです。トイレや台所の見えない汚れを確認したり、偽造美術品や骨とう品の修復有無確認、宝石等の品質検査、お札やパスポート等の真贋判定など様々なシーンでご活用いただけます。寸法(mm)Φ40×129質量(g)150電源単4アルカリ乾電池×3連続使用時間(時間)約20LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3紫外線波長(nm)375
電子着火式サバイバルバーナー
KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。火炎温度(℃)1200寸法(mm)W20XD87XH40材質(本体)亜鉛合金質量(g)82
まるごとルーペ(ブルーライン)
KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています。 高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。 ブルーのライン上に見たい列に合わせると使い勝手が良いです。拡大率(倍)約2.5寸法(mm)W25×D12×H160質量(g)40材質(レンズ)アクリル樹脂
まるごとルーペ
KONTEC(コンテック)¥669税込¥7361個当日出荷ルーペに定規がついているので、地図や図面、書類を見たり、計測したりするのに大変見やすく便利です。拡大率の違う2種類のレンズを採用しているので、小さな文字でも大きく拡大できます。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています倍率(倍)大玉:約2,5 小玉:約5寸法(mm)W25×D12×H208仕様長質量(g)50材質(レンズ)アクリル樹脂
まるごとルーペ
KONTEC(コンテック)¥599税込¥6591個翌日出荷ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています倍率(倍)約2.5寸法(mm)W25×D12×H160仕様短質量(g)40材質(レンズ)アクリル樹脂
ポケットルーペ
KONTEC(コンテック)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌日出荷高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。ライトつきにもかかわらず重さ約50gなので、ポケットに入れていても気になりません倍率(倍)約3寸法(mm)W47×D17×H118仕様窓材質(本体)ABS樹脂質量(g)50種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
虫眼鏡
KONTEC(コンテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています。小振りで使いやすい76mmのクリアレンズを採用しています倍率(倍)大玉:約2 小玉:約4寸法(mm)W84×D19×H193仕様小材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)60種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂
ポケットルーペカードパープル
KONTEC(コンテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷収納式ルーペなのでレンズが汚れない。便利で明るい高輝度LEDライト付き!材質レンズ:アクリル樹脂、本体ABS樹脂質量(g)約30(電池込み)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×8×90使用電池CR2016×2個点灯方式LEDライト(連続点灯時間:約10時間)拡大率(倍)大玉:約3、小玉:約5
カラフルワイヤーロック
KONTEC(コンテック)¥799税込¥8791個4日以内出荷から6日以内出荷お好きなキー番号に変更可能。目印にもなるポップなカラー。材質亜鉛合金、鋼質量(g)220寸法(Φmm)10外寸(mm)Φ10×650(ダイヤル部Φ29)キー方式ダイヤル
パイソンワイヤーロック
KONTEC(コンテック)¥699税込¥7691個6日以内出荷丈夫なワイヤーがあなたの自転車をガッチリ守ります。仕様付属キー本数:3材質ワイヤー(鉄) 表部(PVCコーティング) シリンダー部(真鍮ABSカバー)質量(g)約125キー方式シリンダ錠
アルコールテスター 303
KONTEC(コンテック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷誤表示が少ない高精度センサー内蔵。【電気化学式センサー】アルコール以外の成分に反応しにくいため高精度の測定ができます。【マウスピース式】マウスピースを個別に使用することで、複数人で測定ができます。【直接吹き込み式】マウスピースによる吹き込み式で、周りの環境に左右されにくい測定ができます。【簡単測定】電子音が鳴っている6秒間吹き込むだけで測定ができます。【メモリ機能搭載】5件のメモリー機能により測定結果をいつでも確認することができ転記に最適です。【長寿命・センサー交換】2,500回使用、もしくは1年毎のメンテナンス(有償)で長期使用ができます。付属品マウスピース10個、専用ケース、取扱説明書(保証書付)、テスト用電池材質本体:ABS樹脂、マウスピース:PP質量(g)約83(電池含まず)外形寸法(mm)約60×24×105(マウスピース含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)測定範囲(mg/L)0.000~1.000精度±0.03mg/L使用温度(℃)10~40データメモリ5件(5件目以降は1件目から上書き保存)寿命センサー:2500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能)設定値0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音。1.01mg/L以上はHI表示。検知方式電気化学式センサー
GATERA LEDランタン ぶらポン
KONTEC(コンテック)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から9日以内出荷手のひらサイズのコンパクトランタンです。 暗所での作業、緊急時の備えに最適です。用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに幅(mm)70材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン高さ(mm)50奥行(mm)70電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)外径(Φmm)68光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個エコロジー商品省エネ
ラバー調ソフトLEDペンライト KEシリーズ ラバー調ソフトLEDペンライト ブラック/グリーン
KONTEC(コンテック)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷滑りにくく、手になじむラバー調です。寸法(mm)Φ12×140質量(g)約55(電池含む)アズワン品番8-6494-04エコロジー商品省エネ
ホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズ
KONTEC(コンテック)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から12日以内出荷ホイッスル付きの3つの点灯パターンがあるライトです。スケルトンボディの為、360度赤色フラッシュが発光します。付属品カラビナ、ストラップ材質本体/AS樹脂、ストラップ/ポリエステル、カラビナ/アルミニウム質量(g)約27(電池・付属品含まず)電源単4乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約91×29×27点灯方式OFF→白色→赤色→赤色フラッシュ→OFF(約50分で自動消灯)明るさ(Lm)白色LED/約13LED使用数(個)高輝度白色LED×1灯 (約4時間使用可能)、高輝度赤色LED×2灯(常灯:約2.5時間使用可能、点滅:約4.5時間使用可能)
ヘルメットパワーライト用アタッチメント
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷全長(mm)53材質ABS樹脂付属品ラバーシート2枚トラスコ品番115-8214質量(g)25外径(mm)88
カラフルワイヤーロック
KONTEC(コンテック)¥879税込¥9671個翌々日出荷お好きな番号に変更可能。用途自転車などの施錠に。材質亜鉛合金長さ(mm)650色青直径(Φmm)10寸法(Φmm)(ダイヤル部)29
簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック
KONTEC(コンテック)¥359税込¥3951個翌々日出荷簡単に取り付けできて便利! いろんな家具のつまみや取手取り付け可能。用途クローゼットに 引き出しに シューズボックスに安全荷重(kg)2材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)適合ビス6mm以下
ポケットルーペ カード(ピンク)
KONTEC(コンテック)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。 レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。 軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。 レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません。拡大率(倍)大玉:約3 小玉:約5寸法(mm)W58×D8×H90材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
虫眼鏡
KONTEC(コンテック)¥699税込¥7691個当日出荷拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています。50mmのクリアレンズを採用、ポケットサイズで携帯性に優れています倍率(倍)大玉:約2.5 小玉:約5寸法(mm)W58×D16×H138仕様豆材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)20種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂
シンプル懐中電灯 乾電池式
KONTEC(コンテック)¥499税込¥5491個翌日出荷最長約50時間点灯する安心のロングライフ用途暗所の行動照明電源単三乾電池×2本(別売)光束(Lm)38点灯時間(時間)約50
1灯ポケットUVライト
KONTEC(コンテック)¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷トイレや台所の見えない汚れを確認したり、エアコン等の蛍光剤等を使用したリークチェックなど、見えないものを浮き上がらせるUVライトです。ネイルやレジン等の樹脂硬化にも使用可能です(対応UB波をご確認の上ご使用ください)寸法(mm)Φ14×133質量(g)約35(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×1連続使用時間(時間)約6LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1紫外線波長(nm)375
3灯ブラックライト
KONTEC(コンテック)¥2,098税込¥2,3081台4日以内出荷UV-LED3灯タイプのハンディUVライトです。トイレや台所の見えない汚れを確認したり、偽造美術品や骨とう品の修復有無確認、宝石等の品質検査、お札やパスポート等の真贋判定など様々なシーンでご活用いただけます。寸法(mm)Φ40×129質量(g)150電源単4アルカリ乾電池×3連続使用時間(時間)約15LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3紫外線波長(nm)375
ミニ8徳ツール(ブルー)
KONTEC(コンテック)¥649税込¥7141個4日以内出荷よく使うツールをこれ1本で携帯!。ステンレス製でサビにくい!セット内容1ナイフ 2ハサミ 3缶切り 4穴あけ 5プラスドライバー 6ワイヤーストリッパー 7栓抜き 8マイナスドライバー材質【本体】ツール:ステンレス、持ち手:アルミ 【キーホルダー】亜鉛合金・ニッケルメッキ質量(g)約46(キーホルダー含まず)外形寸法(mm)幅24×奥行15×高さ73
ミニ4徳ツール(グリーン)
KONTEC(コンテック)¥419税込¥4611個4日以内出荷よく使うツールをこれ1本で携帯!。ステンレス製でサビにくい!セット内容1ナイフ 2マイナスドライバー 3ヤスリ 4ハサミ材質【本体】ツール:ステンレス、持ち手:アルミ 【キーホルダー】亜鉛合金・ニッケルメッキ質量(g)約25(キーホルダー含まず)外形寸法(mm)約幅19×奥行11×高さ61
マルチヘッドライト3in1
KONTEC(コンテック)¥3,898税込¥4,2881台7日以内出荷ヘッドライト・バックライトを装備したヘッドライトです。ヘッドライトはワイド照射、スポット照射のフォーカスコントロールが可能でシーンに合わせて見やすい調節が可能です。白色LED2段階の調光とフラッシュ、赤色点灯とフラッシュの切替が可能。バックライトは白色LED3段階調光と赤色LED点灯とフラッシュの切替が可能。さらにバックライトは取り外して、ハンドライトとして使用したり、バックライトに搭載されているフックを利用して吊り下げたり据え置いたり、自由な使い方が可能です。(バックライトから電源コードを外すとヘッドライトは点灯しません)。IPX3防雨型材質アルミニウム、ABS樹脂質量(g)160(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドライト:71×41×50、バックライト:84×43×66連続使用時間(時間)【目安)(新品アルカリ乾電池使用時)】ヘッドライト:HIGT5/LOW14.5/常灯312、バックライト:HIGT11.5/MID38.5/LOW136/常灯19.5使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)点灯方式ヘッドライト:白色HIGT/白色LOW/白色FLASH/赤色点灯/赤色FLASH、バックライト:白色HIGT/白色MID/白色LOW/赤色点灯/赤色FLASH電源タイプ電池式明るさ(Lm)ヘッドライト:Higt450・Low150・常灯1、バックライト:Higt120・Mid35・Low10・常灯10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
はなれてパッと!ライトW
KONTEC(コンテック)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から9日以内出荷すぐにパッ!マグネットスイッチで引きはなすだけで点灯します。 置く・吊る・持つの3WAYでお使い頂けます。 手のひらサイズのコンパクトランタンです。 固定用マグネット付きで、鉄板などにくっつけて使用できます。幅(mm)15.5全長(mm)123質量(g)37外径(Φmm)15.5光源色高輝度チップタイプ白色LED×1個最大点灯時間約7時間エコロジー商品省エネ
フリー棚受
KONTEC(コンテック)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具材質熱間圧延鋼板(SPHC)耐荷重(kg)50仕様メラミン焼付セット内容棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装幅(mm)25板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け