151件中 121151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバー調ソフトLEDペンライト KEシリーズ ラバー調ソフトLEDペンライト ブラック/グリーン コンテックラバー調ソフトLEDペンライト KEシリーズ ラバー調ソフトLEDペンライト ブラック/グリーンコンテック
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
滑りにくく、手になじむラバー調です。
寸法(mm)Φ12×140質量(g)約55(電池含む)アズワン品番8-6494-04
ホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズ コンテックホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズコンテック
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ホイッスル付きの3つの点灯パターンがあるライトです。スケルトンボディの為、360度赤色フラッシュが発光します。
付属品カラビナ、ストラップ材質本体/AS樹脂、ストラップ/ポリエステル、カラビナ/アルミニウム質量(g)約27(電池・付属品含まず)電源単4乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約91×29×27点灯方式OFF→白色→赤色→赤色フラッシュ→OFF(約50分で自動消灯)明るさ(Lm)白色LED/約13LED使用数(個)高輝度白色LED×1灯 (約4時間使用可能)、高輝度赤色LED×2灯(常灯:約2.5時間使用可能、点滅:約4.5時間使用可能)
フリー棚受 コンテックフリー棚受コンテック
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具
材質熱間圧延鋼板(SPHC)耐荷重(kg)50仕様メラミン焼付セット内容棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装幅(mm)25板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け
ドアフックロングタイプ コンテックドアフックロングタイプコンテック
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
ドア上部に挟むだけ
用途玄関等の扉に最適!材質本体:SPHC鋼板、パット:EPTスポンジ幅(mm)38ダークブラウン適合扉厚(mm)47以下制限体重(kg)5
ステンレス引き戸フック コンテックステンレス引き戸フックコンテック
529税込582
1個
翌々日出荷
引き戸のサンに挟んで固定。
耐荷重(kg)3材質ステンレスSUS430 2B取付可能寸法(mm)20~12表面仕上げ下地塗装付メラミン焼付塗装
簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フック コンテック簡単に取り付けできて便利! 取手つまみに+フックコンテック
359税込395
1個
翌々日出荷
簡単に取り付けできて便利! いろんな家具のつまみや取手取り付け可能。
用途クローゼットに 引き出しに シューズボックスに安全荷重(kg)2材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)適合ビス6mm以下
ポケットルーペ カード(ピンク) コンテックポケットルーペ カード(ピンク)コンテック
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。 レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。 軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。 レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません。
拡大率(倍)大玉:約3 小玉:約5寸法(mm)W58×D8×H90材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
双眼めがねルーペ (モスグリーン) コンテック双眼めがねルーペ (モスグリーン)コンテック(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷
お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。 高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。 装着していても疲れません。 装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます。
拡大率(倍)約2寸法(mm)W62×D21×H120材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)15種類メガネルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
ポケットルーペ 丸(グリーン) コンテックポケットルーペ 丸(グリーン)コンテック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。 高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。 ライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません。
拡大率(倍)約3寸法(mm)W44×D13×H80材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
ポケットルーペ めがね(グリーン) コンテックポケットルーペ めがね(グリーン)コンテック
569税込626
1個
翌々日出荷
コンパクトで携帯性に優れた、両目で見るめがね型ルーペです。 レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。 高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています。
拡大率(倍)約2寸法(mm)W40×D12×H112材質(本体)ABS樹脂、EVA質量(g)30種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
軽量虫眼鏡 (グリーン) コンテック軽量虫眼鏡 (グリーン)コンテック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。 レンズにフレームがないのでスッキリ見やすくなっています。 湾曲グリップを採用。持ちやすく、手が疲れにくくなっています。 高輝度LEDライトがついているので、使いやすさが広がります.
拡大率(倍)約2.4寸法(mm)W66×D34×H173材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)35(電池込)種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂
両手が使えるルーペ コンテック両手が使えるルーペコンテック
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
拡大率の違う2種類のレンズを採用しています首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます非常に明るいレンズなので、読書の文字などがくっきり見えますヒモの長さを調節できるストラップタイプですアクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません
倍率(倍)大玉:約1.5 小玉:約6寸法(mm)W153×D17×H210仕様材質(本体)ABS樹脂質量(g)250材質(レンズ)アクリル樹脂
両手が使えるルーペ コンテック両手が使えるルーペコンテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えますヒモの長さを調節できるストラップタイプですアクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません拡大率1.5倍と大型125mmのレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍)約1.5寸法(mm)W150×D19×H223仕様材質(本体)ABS樹脂質量(g)195(電池別)材質(レンズ)アクリル樹脂
ポケットルーペ コンテックポケットルーペコンテック
659税込725
1個
翌々日出荷
コンパクトで携帯性に優れた、両目で見るめがね型ルーペですレンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています
倍率(倍)約2寸法(mm)W40×D12×H112仕様めがね材質(本体)ABS樹脂、EVA質量(g)30種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
しおり虫めがね コンテックしおり虫めがねコンテック
799税込879
1個
翌々日出荷
読書に便利な「しおり」に高輝度LEDライトがついた虫めがねですレンズにフレームのない、軽くて薄いアクリルレンズ(厚さ2mm)を採用しています
倍率(倍)約2.8寸法(mm)W48×D8×H158材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)20(電池込)材質(レンズ)アクリル樹脂
読書虫めがね コンテック読書虫めがねコンテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっていますレンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
倍率(倍)約1.8寸法(mm)W135×D21×H175材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)85(電池別)材質(レンズ)アクリル樹脂
軽量虫眼鏡 コンテック軽量虫眼鏡コンテック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっていますレンズにフレームがないのでスッキリ見やすくなっています湾曲グリップを採用。持ちやすく、手が疲れにくくなっています高輝度LEDライトがついているので、使いやすさが広がります
倍率(倍)約2.4寸法(mm)W66×D34×H173アイボリー材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)35(電池込)種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂
マルチファンクションDAQユニット コンテックマルチファンクションDAQユニットコンテック
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
マルチファンクション内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載バッファメモリを搭載USB 2.0/USB 1.1規格準拠Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC・DAC/12-bitサンプリングレート:2μsec/ch (max.)バッファメモリ入力・出力/1k Word応答速度5MHz動作電圧入力・出力/5VDC-TTL使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch点数双方向/16点出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V応答速度(入力)200nsec (max.)応答速度(出力)200nsec (max.)バス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定
DX-U2000シリーズ 用オプションファン コンテックDX-U2000シリーズ 用オプションファンコンテック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
本製品は、DX-U2000シリーズ用の強制空冷外付けファンです。
タイプ空冷ファン・フィルタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなしコンテック
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
659,800税込725,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなしコンテック
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
689,800税込758,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなしコンテック
499,800税込549,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/ストレージなしコンテック
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
Bx-830D/Atom/8GB mem/CFast40GB/Win10IoT コンテックBx-830D/Atom/8GB mem/CFast40GB/Win10IoTコンテック
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845 を搭載したファンレス組み込み用パソコン。マイナス40℃からプラス70℃の広温度範囲対応、EN50155適合 鉄道・車載向け。
Bx-830D/Atom/8GB mem/ストレージなし/OSなし コンテックBx-830D/Atom/8GB mem/ストレージなし/OSなしコンテック
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845 を搭載したファンレス組み込み用パソコン。マイナス40℃からプラス70℃の広温度範囲対応、EN50155適合 鉄道・車載向け。