カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(15)
絞り込み
ブランド
  • BALBIS(バルビス)
  • CKD(14)
  • コーニング(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
  • ミヤナガ(6)
  • ウッドワン(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • アーノルドパーマー(5)
  • アインツ(5)
  • 青木精密工業(4)
  • イスカル(4)
  • ヤマニパッケージ(4)
  • カツイチ(4)
  • タンガロイ(3)
  • ミクロ(3)
  • KOTO(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • 明治(3)
  • QUADS(クワッズ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lbi」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン BALBIS(バルビス)生分解性高性能潤滑剤パワーグリーンBALBIS(バルビス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(420mL)
当日出荷
ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL特性潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
パワーフードルーブ BALBIS(バルビス)パワーフードルーブBALBIS(バルビス)
3,598税込3,958
1本(420mL)
当日出荷
安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。 NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。 遺伝子組換原料は使用しておりません。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型無色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF/H3,3H引火点(℃)228(JIS K2265)流動点(℃)-10(JIS K2269)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量125mL粘度(mm2/s)12.6
パワーフードグリース BALBIS(バルビス)パワーフードグリースBALBIS(バルビス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等混和ちょう度256(25℃)使用温度範囲(℃)-40~230滴点282℃増ちょう剤非石けん(シリカ)危険物の類別非危険物ベースオイル特殊合成油
パワーフードルーブアルファ BALBIS(バルビス)パワーフードルーブアルファBALBIS(バルビス)
3,098税込3,408
1本(420mL)
欠品中
NSF「H1」クラス認証取得 耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。 ゴム・プラスチックへの影響少。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型白濁半透明使用温度範囲(℃)-40~150規格NSF/H1引火点(℃)250(JIS K2265)流動点(℃)-42.5(JIS K2269)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.252L粘度(mm2/s)73.3危険物の性状非水溶性
パワーグリーン F グリース BALBIS(バルビス)パワーグリーン F グリースBALBIS(バルビス)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-30℃~200℃
用途・工作機械、港湾設備、食品機械等、産業機械のメンテナンス ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス混和ちょう度291(2号)(25℃)使用温度範囲(℃)-30~200使用目的メンテナンス外観乳白色バター状基油エステル系合成油
生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン BALBIS(バルビス)生分解性高性能潤滑剤パワーグリーンBALBIS(バルビス)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
【グリーン調達対応】 RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。 【環境保護】 生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。 塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。 過酷環境に耐える高性能 独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。 -50~250℃の環境下で使用できます。 ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。 「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。
使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤使用可能温度範囲-50℃~250℃粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L比重(at15℃)0.88(JIS K2249)表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法)特性潤滑試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上危険物の性状非水溶性原液量(mL)319
パワーグリーンスペシャル BALBIS(バルビス)パワーグリーンスペシャルBALBIS(バルビス)
95,980税込105,578
1個
当日出荷
ベースはパワーグリーンを同一。 パワーグリーンの潤滑性能を向上。 使用温度範囲-50℃~250℃
用途・超極圧、高温条件での潤滑 現使用オイルの極圧添加剤として利用。使用温度範囲(℃)-50~250引火点(℃)293外観淡黄色不透明粘度(at40℃mm2/s)120危険物の類別非危険物
パワーグリーン L グリース BALBIS(バルビス)パワーグリーン L グリースBALBIS(バルビス)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-30℃~140℃
用途・工作機械、港湾設備、食品機器等、産業機械のメンテナンス ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス混和ちょう度278(2号)(25℃)使用温度範囲(℃)-30~140使用目的メンテナンス外観黄色バター状基油エステル系合成油
パワーヒートグリース BALBIS(バルビス)パワーヒートグリースBALBIS(バルビス)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
超高音用耐熱グリース
用途乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑 その他高温低速部における潤滑使用温度範囲(℃)-30~1000ちょう度320(1号)外観茶系色ペースト基油グラファイト系危険物の類別非危険物
パワーフードグリース BALBIS(バルビス)パワーフードグリースBALBIS(バルビス)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。
用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度256(25℃混和)滴点(℃)282増ちょう剤非石けん(シリカ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mLベースオイル特殊合成油危険物の性状非水溶性
パワーフードグリース HT<フッ素グリース> BALBIS(バルビス)パワーフードグリース HT<フッ素グリース>BALBIS(バルビス)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
米国NSF H1登録済み。 使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。 潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。 ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~290℃
用途・乾燥、ベーキング炉の軸受部 食品機器等成型機 洗浄設備、冷凍設備軸受部 薬品等の影響を受ける機器 その他高温環境設備機器混和ちょう度335(1号)(25℃)使用温度範囲(℃)-40~290外観白色基油フッ素油(PFAE)危険物の類別非危険物
パワーサーモグリースTS BALBIS(バルビス)パワーサーモグリースTSBALBIS(バルビス)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
食品衛生法(厚生省告示370号)に適合。 高温で耐久性能に非常に優れています。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~250℃
用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部部等の潤滑 工作機械、精密機器等のメンテナンス混和ちょう度288(2号)(25℃)使用温度範囲(℃)-40~250使用目的メンテナンス、潤滑外観白色バター状基油メチルフェニルシリコーン
パワーサーモグリース TB BALBIS(バルビス)パワーサーモグリース TBBALBIS(バルビス)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 耐熱性に優れフッ素グリース代替可。 使用温度範囲:-40℃~200℃(Max250℃)
用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部の潤滑 ホットメルト樹脂アプリケーターローラ軸受部等の潤滑混和ちょう度280(2号)(25℃)使用温度範囲(℃)-40~200使用目的潤滑外観白色バター状基油エステル系合成油
パワーヒートグリース BALBIS(バルビス)パワーヒートグリースBALBIS(バルビス)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
耐荷重性に優れ、焼付防止性能を持ちます。 各種金属と化学反応せず、高温、湿気等、悪循環に強い。 使用温度範囲が広い。 使用温度範囲:-30℃~1000℃
用途・乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑 その他高温低速部における潤滑混和ちょう度320(1号)使用温度範囲(℃)-30~1000使用目的潤滑、焼付防止外観茶系色ペースト基油グラファイト系危険物の類別非危険物
パワー SP グリース BALBIS(バルビス)パワー SP グリースBALBIS(バルビス)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
超極圧耐久グリース
用途摩擦のすすんだベアリング 常に微振動のあるしゅう動部分 水のかかるチェーンの防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~150ちょう度323(1号)外観白系色ペースト基油鉱油危険物の類別非危険物