カテゴリ
- 物流用品(23)
絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(225)
- CKD(78)
- KANA(片山チエン)(718)
- MAZDA(マツダ)(761)
- Phenomenex(43)
- SMC(387)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- エスコ(76)
- カワグレ(82)
- スズキ(57)
- トヨタ(136)
- ニッサン(98)
- ホンダ(226)
- ミツビシ(478)
- ミヤコ(54)
- 三菱電機(467)
- 大阪魂(173)
- 日野自動車(41)
- 黒田精工(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「b44」の検索結果

ねじシャックル メッキ
コンドーテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
軽量シャックル RS
コンドーテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から7日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RB
コンドーテック¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から7日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
LS フック SP付
コンドーテック¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から12日以内出荷軽量(Light)で強靭(Strong)! 鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ! POINT 1 アイ部の内径が大きい。 POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。 POINT 3 フック受け部の断面が小さい。 POINT 4 軽量コクパクト さらに外れ止め金具とフック先端の改良。 外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。 ワイヤーロープのダメージを軽減。 見やすい使用荷重表示。 60°の位置にエンボスマークを表示。用途荷役作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RSE
コンドーテック¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から6日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)3.5ねじ径M24呼び5RoHS指令(10物質対応)対応
JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 大型マスターリング付
コンドーテック¥44,980~税込¥49,478~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)33.5寸法d(mm)23寸法A(mm)26寸法t(mm)225寸法D(mm)62寸法E(mm)161寸法B(mm)44寸法C(mm)31.5寸法s(mm)17寸法G(mm)49寸法w(mm)112使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1630°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)(LS)3.2マスターリングKBW23
ワイヤロープ用ベアリングスイベル
コンドーテック¥489,800税込¥538,7801個5日以内出荷から7日以内出荷両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 楕円マスターリング付
コンドーテック¥39,980~税込¥43,978~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)33.5寸法A(mm)160/26寸法D(mm)22/62寸法E(mm)161寸法B(mm)80/44寸法C(mm)31.5寸法G(mm)49使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1630°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)(LS)3.2マスターリングA5022S 5t