カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- エスコ(91)
- オムロンヘルスケア(41)
- SICK(37)
- omron(オムロン)(34)
- KITO(キトー)(18)
- TELEMECANIQUE SENSORS(17)
- マーテック(12)
- RS PRO(11)
- PEPPERL+FUCHS(10)
- Hirschmann Test & Measurement(10)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- StarTech.com(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ダイモ(5)
- DELTRON(5)
- ARCHISS(5)
- Schutzinger(5)
- pewag(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m4x12mm」の検索結果
特価

メッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り
コンドーテック¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷から7日以内出荷現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」 トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。 引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。 ワークにキズが付きにくい。 ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。 規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。 使用開始年月日を記入できます。用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適タイプ6×24 G/OワイヤーJISワイヤ 6×24 G/ORoHS指令(10物質対応)対応
JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付
コンドーテック¥25,980税込¥28,5781組5日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法A(mm)125/18寸法D(mm)14/47寸法E(mm)114寸法B(mm)63/31寸法C(mm)20寸法G(mm)34使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)(LS)1.25マスターリングA2014S 2t
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付
コンドーテック¥49,980税込¥54,9781組5日以内出荷から14日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法d(mm)19寸法A(mm)18寸法t(mm)225寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法s(mm)14寸法G(mm)34寸法w(mm)112使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)(LS)1.25マスターリングKBW20
JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付
コンドーテック¥29,980税込¥32,9781組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法d(mm)16.5寸法A(mm)18寸法t(mm)225寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法s(mm)14寸法G(mm)34寸法w(mm)112使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)(LS)1.25マスターリングKBW17
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付
コンドーテック¥47,980税込¥52,7781組5日以内出荷から12日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法A(mm)140/18寸法D(mm)17/47寸法E(mm)114寸法B(mm)71/31寸法C(mm)20寸法G(mm)34フック形状LSフックチェーン線径(Φmm)12使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/Oチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)(LS)1.25マスターリングA3017S 3.2t