絞り込み
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷高解像度でかんたん操作を実現した メガピクセル印字検査カメラのレンズ用途賞味期限の印字検査に種類カメラ本体センサータイプ1/1.8型画素数100万画素RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
ファイバユニットNFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から8日以内出荷業界最多210機種から選べるファイバユニットや使いやすく高性能なファイバアンプ用途小さな物体の検出にタイプ折れない(R2mm)種類ファイバセンサ最小曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,450~税込¥2,695~1台5日以内出荷「DC12V」「定電流」のDUAL出力電源用途デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0~5V」に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,040~税込¥1,144~1台5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,920~税込¥3,212~1台5日以内出荷から6日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥39,530~税込¥43,483~1台5日以内出荷点灯制御専用の超高輝度リング照明用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷種類アンプ内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式コード式接続形式ケーブル長2m Φ4mm光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間500μs以下感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替質量(g)約20適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(トップ)PESEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間材質(パッキン)FKM耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から62日以内出荷種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
オプテックス・エフエー 光電センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷アンプ内蔵センサ フリー電源。・光源:赤色LED,表示灯:出力表示(橙)安定表示(緑)、出力モード:ライトON/ダークON配線切替光源赤色LED表示灯出力表示(橙)安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON配線切替
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷レーザセンサ用反射シート。・225×225mm ハサミでカット可能 粘着式仕様225×225mm ハサミでカット可能 粘着式
コントローラ 24V/200W パラレル 4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥102,590税込¥112,8491台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/100W イーサネット2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/120W パラレル 4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥92,980税込¥102,2781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/200W イーサネット4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/60W パラレル 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。種類画像センサ保護構造IP67(IEC)付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)タイプ狭視界材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)5接続方式コード式接続形式コード式光源白色LED12個入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)電源電圧(V)DC12~24(±10%)消費電流(mA)(DC24V/最大)140解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4