カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • メカニカル部品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • StarTech.com(3)
  • 岩田製作所(2)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • SPARKFUN(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • RS PRO(1)
  • Festo(1)
  • Porvair(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OPTEX FA」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)質量(g)約10(コード含まず)接続方式コード式接続(ケーブル)Φ3.8×2m光源4元素赤色LED、波長640nm波長(nm)640制御出力NPN出力応答時間500μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)保護等級IP67(IEC)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-ZL・BGS-ZシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)30以下感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)保護等級IP67EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵レーザセンサ Z-LシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類アンプ内蔵型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)光源赤色半導体レーザ電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵光電センサZ3シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
画像センサ延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)画像センサ延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
種類画像センサ延長ケーブル
CDXシリーズEthernetケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)CDXシリーズEthernetケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
用途ミクロンレベルのワーク測定に種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
マルチカメラ画像センサ MVS-PM-R/-EM-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)マルチカメラ画像センサ MVS-PM-R/-EM-RシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
種別カメラユニット寸法(mm)有効画素(水平×垂直):3.34×3.27保護構造IP50(IEC)電源電圧(V)DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)消費電流(mA)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)解像度512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
センシングバー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
66,830税込73,513
1台
5日以内出荷
透明体センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透明体センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から46日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出光標準ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
誰でも使える簡単操作の 色判別画像センサ
用途シールの有無など画像検査用途に種類画像センサRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,040税込1,144
1台
5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
389税込428
1個
当日出荷から44日以内出荷
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ステンレスハウジング光電センサZ-MシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コード式接続形式ケーブル長2m Φ4mm光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間500μs以下感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替質量(g)約20適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(トップ)PESEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間材質(パッキン)FKM耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルレーザ透明体センサ DR-QシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出対象透明体検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)出力形態ライトON/ダークON 機能内切替波長(nm)650レーザークラス2出力(mW)2電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)35以下感度調整ティーチング式デジタル表示7セグメント3桁LED
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
39,530税込43,483
1台
5日以内出荷
点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
デジタルファイバアンプ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルファイバアンプOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
使いやすさを極めた超高速ファイバアンプファイバサインファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバーカバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザインボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)‐25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
クラス最小 変位センサ
用途装置組込みに最適仕様拡散反射型付属品M3ネジ×2本材質ディスプレイ:PET種類変位センサ材質(ケース)アルミダイカスト電源電圧(V)DC12~24 ±10%保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)光源媒質:赤色半導体レーザ消費電流(mA)70以下(DC24V時)波長(nm)655安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(前面)PPSUウォームアップ時間約5分サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTOEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.1%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,600税込1,760
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ OPPD-15シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,080税込2,288
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED照明コントローラの新基準!驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-DシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
照明用ケーブル OPシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明用ケーブル OPシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,450税込2,695
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,920税込3,212
1台
当日出荷から7日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
29,180税込32,098
1台
当日出荷から5日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
種類エリアセンサ検出方式距離設定型検出光小スポット光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コード式接続形式コード式:ケーブル長2m Φ4光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間500μs以下感度調整8回転エンドレスボリウム表示灯出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から98日以内出荷
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)長距離レーザBGSセンサTOF-LシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に検出距離(m)0~4.5仕様BGS(距離設定型)付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)材質フロントカバー:PMMA質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1出力点数2CH材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色半導体レーザ(投光)応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下波長(nm)650スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離15%以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)耐ノイズFeilen Level 4クリア感度調整4回転ボリウム表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
専用光電センサBGS-Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-VシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)光源赤色LED絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)感度調整2回転ボリウム表示灯入光表示(赤色LED)
センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
3,770税込4,147
1台
当日出荷から5日以内出荷
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
80,000税込88,000
1台
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)69幅(mm)47高さ(mm)49光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
照明モニタリングセンサ MDFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明モニタリングセンサ MDFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
299税込329
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明の明るさを数値で管理
用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
センサ DS OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサ DSOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種類アンプ分離型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
画像センサ照明ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)画像センサ照明ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
種類画像センサ照明ケーブル
画像センサリモートモニタ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)画像センサリモートモニタOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
種類画像センサリモートモニタ
ファイバユニット レンズアタッチメント OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニット レンズアタッチメントOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類レンズ
センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバックライト照明 OPFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
2,360税込2,596
1台
5日以内出荷
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
種類画像センサ保護構造IP67(IEC)付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)タイプ狭視界材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)5接続方式コード式接続形式コード式光源白色LED12個入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)電源電圧(V)DC12~24(±10%)消費電流(mA)(DC24V/最大)140解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4
tex ビス特集