カテゴリ
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
- モノタロウ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(41)
- 長岡特殊電線(23)
- SMC(21)
- イマオコーポレーション(14)
- サンペルカ(12)
- RS PRO(11)
- 三菱マテリアル(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- マコトロイ工業(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- アズワン(3)
- コクヨ(3)
- ベロス(3)
- ニッサン(3)
- オズマ(3)
- 千代田通商(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mvs」の検索結果

オプテックス・エフエー 画像センサ マルチカメラ画像センサ(パターンマッチング)MVS-PM-R/MVS-EM-Rシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷特長。・マルチカメラ接続。・タッチパネル&テンキーで簡単操作。・リニューアルCCDイメージセンサの感度が2.4倍に!。。。独自開発CPU。・オールインワン画像センサCVSシリーズからの伝統である低発熱・低消費電力の設計思想をMVSシリーズでも継承。・新たにMVSシリーズのためだけに開発された画像処理エンジンOPTimum CPU Ver.5により、カメラユニットにCPUを搭載することに成功しました。・これにより高感度CCDで撮影した画像を、高速・高精度に演算・処理することを実現しました。。。マルチカメラ接続 & 3ch独立トリガー機能搭載。・コントローラ1台にカメラユニットを3台まで接続可能。・コントローラのコストはカメラユニット3台使用なら1台あたり1/3になり、ローコスト化に貢献します。・MVSシリーズでは、カメラユニットに画像処理エンジンを搭載しているので、3台接続しても処理速度が遅くなるようなことはないうえ、パターンマッチング用のMVS-PM-Rや計測用のMVS-EM-Rだけでなく、文字認識カメラのMVS-OCR2といった別機種のカメラユニットを混在させて接続することも可能です。・各カメラユニットに同期信号を個別に入力できる3ch独立トリガー機能を搭載。それぞれ異なるタイミングで撮影することも、一斉に撮影することも可能です。質量(g)90タイプ計測種類カメラユニット
マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷高解像度でかんたん操作を実現した メガピクセル印字検査カメラのレンズ用途賞味期限の印字検査に種類カメラ本体センサータイプ1/1.8型画素数100万画素RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
オプテックス・エフエー 画像センサ メガピクセル文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥329,800税込¥362,7801個9日以内出荷印字検査機出荷台数 世界No.1。・印字検査機出荷台数 世界No.1メーカーであるオプテックス・エフエーが、新たに開発した『MVS-OCR2』シリーズ。・読取能力と操作性が飛躍的に向上した上、かんたん導入・らくらく運用を実現しました。・新世代印字検査カメラとして食品製造現場の幅広い印字検査ニーズに対応するとともに、業界のプライスリーダーとして貴社の導入コスト低減に大きく貢献します。。。従来比8倍の解像度を実現。【高解像度化により、正確な印字検査が可能】。・イメージセンサのメガピクセル化により、従来比8倍の解像度を達成。読取能力が格段に向上したので、より正確な印字検査を実現しました。【より広い視野での検査が可能】。・解像度の向上により2倍以上の視野を実現。・一列に長い印字や、通過位置が一定しないラインでの印字検査を可能にしました。。。MVS-OCR2の文字認識検査。・読み取った文字をセンサ内部の辞書データと比較し、その中から最も近い文字を選択、その選択した文字が全て正しければOK、1文字でも一致しなかったらNGとすることが可能。・印字間違いや文字欠け/文字抜けといった印字不良を未然に防止することができます。。。新アルゴリズムによる文字切り出し。・照明ムラに強い。・ゆがみに強い質量(g)140タイプ文字認識種類カメラユニット