絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
134件中 121134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KLUBERQUIET BQH 72-102 NOKクリューバー

    KLUBERQUIET BQH 72-102

    NOKクリューバー
    31,980税込35,178
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。ちょう度2~3号商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~180増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
  • ALLTIME JFU152 NOKクリューバー

    ALLTIME JFU152

    NOKクリューバー
    33,980税込37,378
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。
    用途事務機器などの高温条件下で使用される軸受。ちょう度1~2号商品タイプウレアグリース特性耐熱性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~190増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
  • NOXLUB KF1920 NOKクリューバー

    NOXLUB KF1920

    NOKクリューバー
    199,800税込219,780
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。ちょう度2号商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性タイプ低トルク・ワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • BARRIERTA IS/V NOKクリューバー

    BARRIERTA IS/V

    NOKクリューバー
    199,800税込219,780
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
    用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。ちょう度2号商品タイプフッ素グリースタイプ高真空用使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • BARRIERTA JFE 550 NOKクリューバー

    BARRIERTA JFE 550

    NOKクリューバー
    96,980税込106,678
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
  • BARRIERTA JFE 252 NOKクリューバー

    BARRIERTA JFE 252

    NOKクリューバー
    98,980税込108,878
    1缶(1kg)
    欠品中
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。ちょう度2号商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、耐酸化性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-40~220増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • ISOFLEX TOPAS NCA 52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NCA 52

    NOKクリューバー
    36,980税込40,678
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプカルシウム石けんグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • ISOFLEX TOPAS L32 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS L32

    NOKクリューバー
    53,980税込59,378
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性、低トルク性、高速性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~130増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • ISOFLEX SUPER LDS18 NOKクリューバー

    ISOFLEX SUPER LDS18

    NOKクリューバー
    36,980税込40,678
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
    用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性高速性、低温性、低トルク性タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
  • ISOFLEX PDP65 NOKクリューバー

    ISOFLEX PDP65

    NOKクリューバー
    569,800税込626,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
    用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-50~100容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)65(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ISOFLEX PDP38 NOKクリューバー

    ISOFLEX PDP38

    NOKクリューバー
    39,980税込43,978
    1缶(1L)ほか
    63日以内出荷
    低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。
    用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ISOFLEX PDB38 CX2000 NOKクリューバー

    ISOFLEX PDB38 CX2000

    NOKクリューバー
    459,800税込505,780
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    低温性に優れている。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
    用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。商品タイプリチウムグリース特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • クリューバー 潤滑・組立て用白色ペースト NOKクリューバー

    クリューバー 潤滑・組立て用白色ペースト

    NOKクリューバー
    5,398税込5,938
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    フレッティング摩耗、スティックスリップの防止に優れた効果を発揮します。 耐荷重性、耐水性に優れています。
    用途軸受・ボルトのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト・ねじの摺動部。トラスコ品番328-2775質量(g)299使用温度範囲-15~150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • BARRIERTA L55/0 H1 NOKクリューバー

    BARRIERTA L55/0 H1

    NOKクリューバー
    159,800税込175,780
    1缶(1kg)
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物