カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • ギヤ油(1)
絞り込み
粘度
  • 220(1)
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • エクソンモービル(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • ローヤル(1)
  • マキシンコー(86)
  • CKD(85)
  • TRUSCO(58)
  • 東正車輛(12)
  • コガネイ(11)
  • ビシャモン(8)
  • SMC(4)
  • 河原(2)
  • ナリカ(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ISO VG 150」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYNTHESO HT 220 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 220

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
iso vg68特集