絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
196件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型

    協和[機構部品]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • 検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和[機構部品]

    検油棒付オイルキャップ KRM-AG

    協和[機構部品]
    1,198税込1,318
    1個
    25日以内出荷
    ◎オイルの残量を簡単に測定できるオイルキャップです・歯車槽等で油量の確認が困難な場合、あるいはオイルゲージの取り付けが困難な場合には、しばしば検油棒が用いられることがあります。・この検油棒とオイルキャップとを組み合わせたのが、梯由棒付オイルキャップKRM-AG型です。◎KRM-AG型は、給油蓋と空気抜きを兼ねており、油槽内の油量を見られる製品です。◎KRM-A型にアタッチメントを取り付けた構造になっているため、油槽内の油の飛散が激しい場合でも、ほとんど空気孔からの油の流出はありません。◎標準色は、赤と黒の2色を用意しています。◎ゲージ棒の長さ、E寸法は50~250mmまで、10mm単位で規格品として製作しています。・指示線の位置、D寸法は15mmで規格寸法になっていますが、ご指定の寸法でも製作可能です。◎取り付けパッキンには、平パッキンも用意しています。◎ゲージ棒はΦ4mmのアルミニウム製を標準としています。・ご希望によりステンレス製(Φ5)、鉄製(ローレット目入)も受注製産にて製作いたします。
    シリーズKRM-AG寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法B(mm)8寸法C(mm)15
  • オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B KRM-B15

    協和[機構部品]
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    ◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
    穴径(Φmm)ハウジング:15シリーズKRM-B寸法A(mm)22寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)14寸法C(mm)15.6
  • 締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R 協和[機構部品]

    締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R

    協和[機構部品]
    309税込340
    1個
    12日以内出荷
    サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL2 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL2

    協和[機構部品]
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL2型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL2型はKL2型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL2型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL2型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
    形状長形シリーズKDL2ねじ寸法D:M8×1.25
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT

    協和[機構部品]
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷から25日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
    形状長形フロート:黒指示線上下赤線
  • 丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和[機構部品]

    丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS

    協和[機構部品]
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ◎ステンレス製の金属製オイルゲージです。◎KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です。◎本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたテフロンパッキンを使用しています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。
    形状丸形シリーズKIM-ARS寸法F(mm)2
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP

    協和[機構部品]
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa
    形状パイプ式
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A

    協和[機構部品]
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型、KDL型に比べ、耐油性、耐薬品性、耐熱性に優れたタイプです。・KHR-A型はKMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れています。・耐油性、耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等)に優れています。※全ての薬品に対して万能ではありませんのでご注意ください。◎ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。・シール部分には耐熱ゴム(フッ素ゴム)、オイル窓部分には耐熱強化ガラス(パイレックス)、反射板に金属板を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます。◎耐熱:120℃・本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時120℃の耐熱性を持っています。◎耐圧:1.0MPa◎KHR-A型は反射板タイプになります。◎製品はコンパクト化されていて、取付が簡単です。◎耐アルカリ液仕様としてゲージ管(アクリル樹脂、PSF樹脂)、パッキン(EPT、アフラス)を用意しております。
    形状長形シリーズKHR-A
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS

    協和[機構部品]
    8,598税込9,458
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa
    形状パイプ式
  • 丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-6 協和[機構部品]

    丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-6

    協和[機構部品]
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ◎真鍮にクロムメッキを施した金属製のオイルゲージ。・本体は真鍮にクロムメッキ仕上げ、レンズは耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたパッキンを使用しています。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa・耐圧使用(耐圧2.0MPa)もございます。◎KMH型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性に優れています。◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。◎取付パッキンは平パッキングですが、Oリング仕様もあります。(KIM型)◎フロート入も製作いたします。
    形状丸形シリーズKIM寸法A(mm)32寸法F(mm)1.5寸法D(mm)9寸法E(mm)19ねじ寸法G:G3/4寸法B(mm)Φ36寸法C(mm)19
  • モータープーリーKMPAシリーズ Φ265 協和[機構部品]

    モータープーリーKMPAシリーズ Φ265

    協和[機構部品]
    193,375税込212,713
    1台
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
    用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応プーリ径(mm)265速度(m/min)(50Hz)44.8速度(m/min)(60Hz)53.9
  • 耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    3,998税込4,398
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • プラハンドル 協和[機構部品]

    プラハンドル

    協和[機構部品]
    229税込252
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R 協和[機構部品]

    締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R

    協和[機構部品]
    309税込340
    1個
    12日以内出荷
    ◎芯金付GS型を標準としています。
    仕様芯金付サイズB:M5 (P=0.80)シリーズKRM-G寸法A(mm)25寸法F(mm)6寸法D(mm)15寸法E(mm)11寸法C(mm)11
  • 締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B 協和[機構部品]

    締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B

    協和[機構部品]
    309税込340
    1個
    11日以内出荷
    サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12
  • 球形握り KRM-C KRM-CS202-R 協和[機構部品]

    球形握り KRM-C KRM-CS202-R

    協和[機構部品]
    309税込340
    1個
    12日以内出荷
    ◎芯金付CS型を標準としています。
    仕様芯金付サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-C寸法A(mm)20寸法C(mm)10
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B

    協和[機構部品]
    409税込450
    1個
    8日以内出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18
  • 締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-B 協和[機構部品]

    締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-B

    協和[機構部品]
    309税込340
    1個
    12日以内出荷
    ◎芯金付GS型を標準としています。
    仕様芯金付サイズB:M5 (P=0.80)シリーズKRM-G寸法A(mm)25寸法F(mm)6寸法D(mm)15寸法E(mm)11寸法C(mm)11
  • 球形握り KRM-C KRM-CS202-B 協和[機構部品]

    球形握り KRM-C KRM-CS202-B

    協和[機構部品]
    309税込340
    1個
    12日以内出荷
    ◎芯金付CS型を標準としています。
    仕様芯金付サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-C寸法A(mm)20寸法C(mm)10
  • エアブリーザー KRM-AB KRM-AB3-O 協和[機構部品]

    エアブリーザー KRM-AB KRM-AB3-O

    協和[機構部品]
    709税込780
    1個
    12日以内出荷
    ◎オイルキャップA型の特徴を更に向上させた本体と、機能性を持たせたカバーにより構成しています。◎本体とカバーの間にフィルターを入れる事が出来ます。・樹脂製フィルター及び金属製(焼結金属)フィルターを用意しています。◎本体中央部は油の飛散を直接に受けないような構造に設計していますが、ガード板を装着する事により、より性能を上げる事ができます。◎本体は黒色、カバーは赤色を標準としますが、カバーにつきましては、黒、黄、アイボリー等、御希望に応じて製作致します。◎アタッチメントを取り付けることにより、AG型と同様に検油棒を取り付けることができます。◎A型のように空気抜き穴がサイドにありませんので雨天等屋外でも使用することができます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。
    仕様カバーと本体は溶着タイプフィルターなしシリーズKRM-AB寸法A(mm)Φ42寸法D(mm)32寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)19OリングP-20
  • オイル栓 KRM-B KRM-B10 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B KRM-B10

    協和[機構部品]
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    ◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
    穴径(Φmm)ハウジング:10シリーズKRM-B寸法A(mm)20寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)9.8寸法C(mm)10.6
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-R 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-R

    協和[機構部品]
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD

    協和[機構部品]
    7,798税込8,578
    1個
    20日以内出荷
    ◎KLPD型は一般用オイルゲージです。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。
    形状パイプ式
  • 長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV

    協和[機構部品]
    90,980税込100,078
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が慟き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:150 ℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
    形状長形シリーズKLM-FAV
  • 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K

    協和[機構部品]
    37,980税込41,778
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-K型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのPコック付のオイルゲージです。・KLM型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・御使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
    形状長形シリーズKLM-K
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA

    協和[機構部品]
    6,698税込7,368
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎ゲージ管に耐熱・耐薬品性の樹脂を使用しています。・KLPC-PFA型は本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂、ゲージ管にPFA(フッ素樹脂)、パッキンにフッ素ゴムを採用した耐熱・耐薬品用オイルゲージです。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:150℃・各部品は耐熱性、耐薬品性に優れており、耐熱は150℃です。◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。・取り付けピッチの長い製品には、ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ご希望によりフロートを入れることができます。
    形状パイプ式
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-150L-M10 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-150L-M10

    協和[機構部品]
    5,198税込5,718
    1個
    20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)150寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M10×1.50寸法B(mm)165寸法C(mm)119寸法G(mm)11
  • パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV

    協和[機構部品]
    31,980税込35,178
    1個
    20日以内出荷
    ◎KLPD-G 型オイルゲージのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに内蔵されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・バルブ取り付けボルトの材質は C3604 (真鍮)です。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLPD-G型オイルゲージと同じです。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa
    形状パイプ式シリーズKLPD-GV
  • 長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-50SN-A-M10 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-50SN-A-M10

    協和[機構部品]
    2,898税込3,188
    1個
    20日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。
    形状長形フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)50ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)70寸法C(mm)20指示線上下赤線
  • パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT

    協和[機構部品]
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    ◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。・シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、135℃の温度に耐えられます。◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎取り付けボルトと温度計が一体となり、非常にコンパクトに設計されています。・GTS型は小型温度計(Φ25mm)、GT型は大型温度計(Φ35mm)※温度計の目盛りは多少変更することがありますので、ご了承下さい。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で、赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:l.0MPa◎長期間の使用で汚れが生じた場合、分解掃除できます。
    形状パイプ式
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-450L-M10 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-450L-M10

    協和[機構部品]
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型公差A:±0.50シリーズKLPC-L寸法A(mm)450寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M10×1.50寸法B(mm)465寸法C(mm)419寸法G(mm)11
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL KDL-50 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL KDL-50

    協和[機構部品]
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL型はKL型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
    形状長形シリーズKDL寸法A(mm)50ねじ寸法D:M8×1.25寸法B(mm)75寸法C(mm)33
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-250L-M10 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-250L-M10

    協和[機構部品]
    6,398税込7,038
    1個
    20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)250寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M10×1.50寸法B(mm)265寸法C(mm)219寸法G(mm)11
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A

    協和[機構部品]
    7,098税込7,808
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター・KLPD-G型、KLM型等の長形オイルゲージは長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA着脱アダプターは、オイルゲージの着脱によりバルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎本体は真鍮にクロムメッキ仕上げのものを標準とし、KLM-F型に鉄製、KLM-S型にステンレス製を用意しています。
    形状長形シリーズKMA-A
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90

    協和[機構部品]
    22,980税込25,278
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
    形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)90寸法D(mm)15寸法B(mm)65寸法C(mm)12
  • 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S

    協和[機構部品]
    24,980税込27,478
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa
    形状長形
  • 長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-100SN-A-M10 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-100SN-A-M10

    協和[機構部品]
    3,998税込4,398
    1個
    20日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。
    形状長形フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)100ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)120寸法C(mm)70指示線上下赤線
  • 長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT

    協和[機構部品]
    52,980税込58,278
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVT 型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付自動ストップバルブ機構内蔵オイルゲージです。◎自動ストップバルブ機構と併せ、大型温度計をコンパクトに取り付けポルトと一体化。◎万一、ゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa
    形状長形DM12×1.75シリーズKLM-AVT
  • 丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-3 協和[機構部品]

    丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-3

    協和[機構部品]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ◎耐熱樹脂とガラスを組み合わせることにより安価で高スペックな製品となっています。◎耐熱性に優れています。(耐熱:135℃)・このKMH型の本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性をもっています。◎耐薬品性にも優れています。・耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル等)に優れています。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa◎シール部分には耐熱ゴムを使用しています。◎ゲージ窓部分には耐熱強化ガラスを使用しています。◎外観はガッチリしていて、しかも美観で耐衝撃性に優れています。◎製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。◎このKMH型は内部が汚れた時、分解でき、手入れが簡単です。◎取付パッキンはOリングですが、平パッキン仕様もあります。
    形状丸形シリーズKMH寸法A(mm)23寸法F(mm)19寸法D(mm)9寸法E(mm)10ねじ寸法G:G3/8寸法B(mm)Φ25.5寸法C(mm)Φ11.0OリングP-15