カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 協和
  • エレコム(32)
  • 住友重機械工業(31)
  • SMC(19)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(10)
  • リンナイ(10)
  • エスコ(8)
  • サンワダイレクト(7)
  • オールビニール(5)
  • コダマ樹脂(4)
  • サンワサプライ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • ケニス(4)
  • RS PRO(4)
  • 共立機巧(3)
  • 日東工器(3)
  • NOK(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • GOPPA(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av-100」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90 協和長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90協和
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)90寸法D(mm)15寸法B(mm)65寸法C(mm)12
長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100S 協和長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100S協和
45,980税込50,578
1個
13日以内出荷
◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)18.5
長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100 協和長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100協和
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)14