カテゴリ

  • 機構部品(36)
絞り込み
ブランド
  • 協和
  • モノタロウ(40)
  • 大阪魂(435)
  • omron(オムロン)(191)
  • ニッセイ(178)
  • エスコ(157)
  • SHIMANO(シマノ)(153)
  • CKD(101)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(96)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • RS PRO(77)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(67)
  • 三菱電機(55)
  • 京セラ(51)
  • サンドビック(51)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(51)
  • OSG(オーエスジー)(48)
  • ユタカメイク(48)
  • TRUSCO(47)
  • 三ツ星ベルト(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-150」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型協和(7件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
一般用パイプ式オイルゲージ 協和一般用パイプ式オイルゲージ協和
3,698税込4,068
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-N型協和
3,500税込3,850
1個
当日出荷から20日以内出荷
透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
用途作動油などの量の確認に耐熱温度(℃)100形状長形
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型協和(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)120形状長形仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型) 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型)協和
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)100形状長形
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型協和
8,998税込9,898
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)協和
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製L型オイルゲージ 協和金属製L型オイルゲージ協和
8,698税込9,568
1個
当日出荷から18日以内出荷
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形耐熱温度(℃)135
DXパイプ式オイルゲージ 協和DXパイプ式オイルゲージ協和
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)100形状長形
耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ協和
3,698税込4,068
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
金属製I型オイルゲージ 協和金属製I型オイルゲージ協和(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から25日以内出荷
一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
耐熱温度(℃)135形状長形
耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ協和
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和金属製オートバルブ付L型オイルゲージ協和
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
ステンレス製オイルゲージ 協和ステンレス製オイルゲージ協和
28,980税込31,878
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
一般用コック付オイルゲージ 協和一般用コック付オイルゲージ協和
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
パイプ式L型オイルゲージ 協和パイプ式L型オイルゲージ協和
5,798税込6,378
1個
18日以内出荷
形状長形
耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ協和
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
標準型温度計付オイルゲージ 協和標準型温度計付オイルゲージ協和
8,998税込9,898
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)協和
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和金属製オートバルブ付I型オイルゲージ協和
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
金属製オイルゲージ KLM型(本体小型) 協和金属製オイルゲージ KLM型(本体小型)協和
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
バルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和バルブ付オイルゲージ(Pコック付)協和
44,980税込49,478
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付)協和
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
着脱アダプター付オイルゲージ 協和着脱アダプター付オイルゲージ協和
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
鉄製オートバルブ付 協和鉄製オートバルブ付協和
65,980税込72,578
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
ステンレス製バルブ付オイルゲージ 協和ステンレス製バルブ付オイルゲージ協和
69,980税込76,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ 協和金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ協和
37,980税込41,778
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
着脱アダプター付オートバルブ式 協和着脱アダプター付オートバルブ式協和
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ協和
27,980税込30,778
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ 協和ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ協和
119,800税込131,780
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
ステンレス製着脱アダプター付 協和ステンレス製着脱アダプター付協和
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
鉄製バルブ付オイルゲージ 協和鉄製バルブ付オイルゲージ協和
53,980税込59,378
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
鉄製標準型オイルゲージ 協和鉄製標準型オイルゲージ協和
36,980税込40,678
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
オートバルブ付オイルゲージ 協和オートバルブ付オイルゲージ協和
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製Pコック付オイルゲージ 協和金属製Pコック付オイルゲージ協和
27,980税込30,778
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
バルブ付オイルゲージ 協和バルブ付オイルゲージ協和
36,980税込40,678
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形