3ページ目:

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
225件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションパッド Φ148×5t コンパクトツールクッションパッド Φ148×5tコンパクトツール
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
5mm厚の中間パッドです。
高さ(mm)5外径(Φmm)148パッド(適合)6×10TMP-A等
ダズリングバフ(Φ190) コンパクトツールダズリングバフ(Φ190)コンパクトツール
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷
塗膜用ポリッシングバフです。適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
用途塗膜用仕様マジック無適合機種717A2材質ウール質量(g)167径(Φmm)190
カップ型 Φ45 ナイロンブラシ コンパクトツールカップ型 Φ45 ナイロンブラシコンパクトツール
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ナイロンブラシ
用途細部の塗装前の足付けに。ボンネット裏などの足付けに。適合機種450P-L、715A2材質ナイロン質量(g)12外径(Φmm)45
8150C用パッド 74×174 コンパクトツール8150C用パッド 74×174コンパクトツール
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
8150C専用交換用パッドです。サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途マジックパッド仕様マジック式適合機種8150C、8150D材質エポキシガラス板幅(mm)74質量(g)80タイプMPパッド奥行(mm)174ペーパー寸法(mm)75×175
ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS コンパクトツールギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPSコンパクトツール
46,980税込51,678
1台
予約販売
軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。仕様マジックペーパー用パッド付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G コンパクトツール非吸塵式 ギアアクションサンダー 935Gコンパクトツール
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
スピコン コンパクトツールスピコンコンパクトツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアーツールの速度を無段階調整します。
用途各種エアーツールに取り付けて作動速度の調整に。トラスコ品番807-1358材質スチール
マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄) コンパクトツールマジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄)コンパクトツール
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。トラスコ品番807-1305適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10
12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)コンパクトツール
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
カーボンブラシ コンパクトツールカーボンブラシコンパクトツール
1,298税込1,428
1組(2個)
当日出荷
CS-150用の交換用カーボンブラシです。
トラスコ品番194-9059適合機種CS-150質量(g)100種類カーボンブラシアズワン品番64-8382-82
73×5ネオクッションパッド コンパクトツール73×5ネオクッションパッドコンパクトツール
999税込1,099
1枚
当日出荷
Φ72MPパッドとペーパー、バフの間に取り付けて使用します。研磨対象物との接触を和らげて曲面を研磨しやすくします。ペーパー目、バフ目を和らげることができます。
トラスコ品番206-3149適合機種942GS、723、450P-L厚さ(mm)5寸法(mm)73材質/仕上ウレタン、ナイロン質量(g)62アズワン品番64-8349-57
P-185N 部品 ヘッド 10432 コンパクトツールP-185N 部品 ヘッド 10432コンパクトツール
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
関連資料(1.0MB)
非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール非吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
48,980税込53,878
1台
予約販売
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8082セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
吸塵式 ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式 ダブルアクションサンダーコンパクトツール
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-1583セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS コンパクトツール非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPSコンパクトツール
37,980税込41,778
1台
当日出荷
トラスコ品番799-9992RoHS指令(10物質対応)対応
CT Grip コンパクトツールCT Gripコンパクトツール
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
アーム部角度40度可変・グリップ伸縮調整幅70mmに調整できるポリッシャー用グリップハンドルです。 ポリッシャーのグリップ取付メネジがM10でしたら取付け出来ます。 グリップ位置の調整が出来ますのでポリッシャーの取り回しが向上します。
用途ポリッシャーに取付けてハンドル角度、ハンドル長さを変える事が出来ますトラスコ品番827-9276セット内容ブラケット、プレート、ボールジョイント・Lレンチ(3mm)、六角ボルト(M10×20)、スプリングワッシャー材質スチール、アルミ、ゴム、その他RoHS指令(10物質対応)対応
非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール非吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から20日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.27寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
エアーソー 604用替刃 コンパクトツールエアーソー 604用替刃コンパクトツール
2,398税込2,638
1箱(5枚)
当日出荷
刃先が細い為、細部の切断作業に
用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種604質量(g)16
電動ポリッシャー コンパクトツール電動ポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)175電源(V)100電流(A)9.5コード長さ(m)5入力(W)900質量(kg)2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290トラスコ品番365-0782
バーティカルポリッシャー コンパクトツールバーティカルポリッシャーコンパクトツール
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])4500質量(kg)1.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)198×196×238流量(L/min)550騒音レベル(dB(A))83パッドサイズ(Φmm)180
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000質量(kg)1.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×122×242流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123
ダブルアクション・サンダー コンパクトツールダブルアクション・サンダーコンパクトツール
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H95×L151質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])9000流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)123
G-150Nなど用 No45 ロワーヘッド コンパクトツールG-150Nなど用 No45 ロワーヘッドコンパクトツール
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様G-150など用 o45 ロワーヘッドトラスコ品番411-9852
715A2用 No7 ベーン コンパクトツール715A2用 No7 ベーンコンパクトツール
459税込505
1枚(1個)
当日出荷
仕様7152用 No7 ベーントラスコ品番411-9842
紙ダストパック コンパクトツール紙ダストパックコンパクトツール
1,998税込2,198
1セット(5パック)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー コンパクトツール12V コードレスミニダブルアクションポリッシャーコンパクトツール
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)予備バッテリー付で効率的に使用できます。
仕様ダブルアクション付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】適合電池パック、充電スタンド、ACアダプター、ウレタンバフ(25×95)黄段付、ウレタンバフ(25×95)細目段付回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。パット径(Φmm)72関連資料CP80/CP80(N) (分解図)(0.09MB)
CTホースバンド コンパクトツールCTホースバンドコンパクトツール
2,998税込3,298
1セット(10本)
3日以内出荷
叩きつけるとクルっと巻き付くスラップバンドタイプです
用途エアーホースや工具のコードの収納に寸法(mm)約30×300
CS100用部品 ガイドバー コンパクトツールCS100用部品 ガイドバーコンパクトツール
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
CS100用部品 ガイドバー
適合コードレスチェーンソーCS100型番T240303
CS100用部品 ソーチェーン コンパクトツールCS100用部品 ソーチェーンコンパクトツール
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
CS100用部品 ソーチェーン
適合コードレスチェーンソーCS100型番T240302
715A2など用 No27 バルブスプリング コンパクトツール715A2など用 No27 バルブスプリングコンパクトツール
199税込219
1個
当日出荷
アフターメンテナンス用パーツになります
トラスコ品番411-5048適合機種7152など材質品名バルブスプリング
Φ32 ダクトホースセット(集塵機用) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(集塵機用)コンパクトツール
6,698税込7,368
1セット
10日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種EKC-2100、EKC-2100N材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
Φ32 ダクトホースセット(B) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(B)コンパクトツール
7,298税込8,028
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。ホースと両端カウス+エアホースのセットです。
用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
Φ32 ダクトホースセット(D) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(D)コンパクトツール
6,898税込7,588
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種820A4D等材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
CMオネジカプラ コンパクトツールCMオネジカプラコンパクトツール
599税込659
1個
3日以内出荷
オネジカプラ
適合機種CTバフクリーナー、ブレードサンダー537など
Φ25 BD用 ダクトホースセット 2M コンパクトツールΦ25 BD用 ダクトホースセット 2Mコンパクトツール
6,198税込6,818
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種812B4D、905B4D、材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)25
Φ32 ダクトホースセット(F) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(F)コンパクトツール
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種820A4D等材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
フリープラグ コンパクトツールフリープラグコンパクトツール
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
フリープラグ
サイドハンドル コンパクトツールサイドハンドルコンパクトツール
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
CP80用交換用サイドハンドル
用途CP80用適合機種CP80
Φ32 ダクトホースセット(C) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(C)コンパクトツール
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)1.5穴径(Φmm)32
Φ32 ダクトホースセット(A) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(A)コンパクトツール
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。ホースと両端カウスのセットです。
用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32