カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: コンパクトツールのすべての商品

吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
低速アングルポリッシャー
コンパクトツール¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])2200使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×96×240流量(L/min)500騒音レベル(dB(A))87パッドサイズ(Φmm)123
電動ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
イレーサー280用 アクセサリー
コンパクトツール¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷イレーサー280用アクセサリ用途アクセサリ・アンダーコート剥離・シーラー剥離・錆落とし適合イレーサー280
220用 プーリーセット
コンパクトツール¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷220の修理に使用する部品になります用途ベルトサンダー220用アフターパーツトラスコ品番412-2943セット内容21708プーリー+686ZZ+ボールベアリング(686ZZ)×2+217091Φ9カラー+217082Φ6ワッシャー×2+21709プーリーシャフト
12V コードレスはんだごて CI90
コンパクトツール¥9,498税込¥10,4481台翌々日出荷12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き仕様5段階首振り機構セット内容本体、こて先(先細型)、こて先(平型)【電池パック・充電器は付属しません】寸法(mm)50×60×290 ※電池パック装着時最大出力(W)90最高温度(℃)400加熱時間30秒
12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)。予備バッテリー付で効率的に使用できます。付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】仕様ダブルアクション適合電池パック、充電スタンド、ACアダプター、ウレタンバフ(25×95)黄段付、ウレタンバフ(25×95)細目段付回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。パット径(Φmm)72
CTホースバンド
コンパクトツール¥2,998税込¥3,2981セット(10本)3日以内出荷叩きつけるとクルっと巻き付くスラップバンドタイプです用途エアーホースや工具のコードの収納に寸法(mm)約30×300
10mm低速ドリル 215R
コンパクトツール¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷低速、高トルク回転ですので、切削部の温度上昇が少ないため錐(キリ)の耐久性が向上。正逆転切替、ハンドル角度の調節が可能。。用途金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に。自動車のスポット溶接箇所はがしなどに。寸法(mm)160×155×155質量(kg)0.98回転数(min-1[r.p.m])500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89
エアーソー 605
コンパクトツール¥46,980税込¥51,6781台当日出荷軽量・ショートタイプで取り回しが良好。切断時の振動も少なく、トルクもある為、スムーズに切断できます。ヤスリがけ作業にも使用可能。薄鋼鈑の切断作業に最適です。用途自動車鈑金・鋼板用の切断作業などに。付属品ヤスリセット(四角・三角・平・半丸・丸)、 24Tノコ刃(5枚)、10mLオイル、スピコン、Lレンチ(3mm)ストローク(mm)10寸法(mm)45×70×185質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)200騒音レベル(dB(A))88ストローク数(回/分)9500
Φ32 ダクトホースセット(B)
コンパクトツール¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。ホースと両端カウス+エアホースのセットです。用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
Φ25 BD用 ダクトホースセット 2M
コンパクトツール¥7,198税込¥7,9181セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。用途集塵用適合機種812B4D、905B4D、材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)25
Φ32 ダクトホースセット(A)
コンパクトツール¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。ホースと両端カウスのセットです。用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
820A4D用パッド 93×400
コンパクトツール¥6,898税込¥7,5881枚3日以内出荷820A4D専用交換用パッドです。サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種820A4D材質アルミ板、ウレタン幅(mm)93質量(g)160タイプLPパッド奥行(mm)400ペーパー寸法(mm)95×400
5×10 LP(穴有)
コンパクトツール¥4,198税込¥4,6181枚3日以内出荷Φ123mm吸塵式サンダー用の交換用レザーパッドです。仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種905B4Dなど吸塵式材質ウレタン高さ(mm)10外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
123×8 MPパッド Assy
コンパクトツール¥5,198税込¥5,7181枚3日以内出荷813専用交換用パッドです。用途マジックパッド仕様マジック式適合機種813厚さ(mm)8外径(Φmm)123
Φ123らくちんパッド W5/8-11
コンパクトツール¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷電動のシングルアクションポリッシャーに取付けできる、適度な柔軟性のあるのマジックパッド。仕様マジック式適合機種717A2など材質ウレタン高さ(mm)15外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:W5/8-11
72×238 LPパッド
コンパクトツール¥8,298税込¥9,1281枚3日以内出荷815C2専用交換用レザーパッドです。サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種815C2材質エポキシガラス板幅(mm)72質量(g)120奥行(mm)238ペーパー寸法(mm)75×240
LPパッド Assy
コンパクトツール¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷813C・813CD専用交換用レザーパッドです。サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種813C、813CDなど材質ウレタン幅(mm)73質量(g)32奥行(mm)108ペーパー寸法(mm)75×110
8150C用パッド 74×174
コンパクトツール¥6,898税込¥7,5881枚3日以内出荷8150C専用交換用パッドです。サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種8150C材質エポキシガラス板幅(mm)74質量(g)80タイプLPパッド奥行(mm)174ペーパー寸法(mm)75×175
6×10 TLP-D(茶)
コンパクトツール¥4,798税込¥5,2781枚3日以内出荷Φ148mm吸塵式サンダーの交換用レザーパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種905B4D-6など材質ウレタン厚さ(mm)10質量(g)109外径(Φmm)148ペーパー寸法(mm)Φ150
98×175 J LPパッド
コンパクトツール¥8,298税込¥9,1281枚3日以内出荷813C2D専用交換用レザーパッドです。サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種803C2D(J)材質エポキシガラス板幅(mm)98質量(g)120奥行(mm)175ペーパー寸法(mm)100×180
ウレタンバフ Φ95 細目 段付
コンパクトツール¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ダブルアクションポリッシャー(CP80)の他、Φ72のMPパッドに貼り付けて使用することが可能です。(Φ80ウレタンバフと同等の使い方です)用途磨き用適合機種CP80450P-L、723725942材質ウレタン高さ(mm)25外径(Φmm)95
ストライプイレーサー
コンパクトツール¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷適用機種に取付けてステッカー剥がしなどに。ネジ止めなので脱着が簡単です。用途イレーサー適合機種450P-L、715A2725710S、C-150N材質ゴム質量(g)146径(Φmm)90
5”LPベース
コンパクトツール¥1,398税込¥1,5381枚3日以内出荷から5日以内出荷Φ123mmマジック式パッドに取り付けて、のり式サンディングペーパーを使用できるようにします。非吸塵式サンダー用。用途LPベース材質ウレタン質量(g)6径(Φmm)123
4×8 MPパッド
コンパクトツール¥3,498税込¥3,8481枚3日以内出荷Φ97mm非吸塵式サンダー用の交換用マジックパッドです。仕様マジック式適合機種914L、914B2910C、917C、935C、937C、905A4915A4945A4など材質ウレタン高さ(mm)8外径(Φmm)97ペーパー寸法(mm)100ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
812B4D用パッド 112×220
コンパクトツール¥6,298税込¥6,9281枚3日以内出荷812B4D専用交換用パッドです。サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種812B4D材質アルミ板、ウレタン幅(mm)112質量(g)120タイプLPパッド奥行(mm)220ペーパー寸法(mm)114×222
Φ148らくちんパッド W5/8-11
コンパクトツール¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷電動のシングルアクションポリッシャーに取付けできる、適度な柔軟性のあるのマジックパッド。仕様マジック式適合機種717A2など材質ウレタン高さ(mm)25外径(Φmm)148ペーパー寸法(mm)150ねじサイズシャフトねじ:W5/8-11