カテゴリ
- 研磨材(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
「28869dma」の検索結果

クッションパッド
コンパクトツール(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。厚さ(mm)10仕様クッションパッド適合(パッド)28869DMA、28869LAトラスコ品番391-3511寸法(mm)123質量(g)15
吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D
コンパクトツール¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×225質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))87オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)Φ123