カテゴリ

  • 空圧工具(6)
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • ダイヤトレンド(42)
  • SK本舗(32)
  • Avail(アベイル)(20)
  • CKD(12)
  • 三菱電機(5)
  • トリニティ(5)
  • イワタツール(4)
  • パイロット(4)
  • ミヤナガ(4)
  • TAKEGAWA(武川)(4)
  • ABB(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • GENTOS(3)
  • KMC(3)
  • LOGITECH(3)
  • 日本ペットフード(3)
  • RESIONE(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdl」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツール

    ダブルアクションサンダー(吸塵式)

    コンパクトツール
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
    用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)全長(mm)176質量(g)560無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
  • ダブルアクション・サンダー コンパクトツール

    ダブルアクション・サンダー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
    用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H98×L153質量(kg)1.0流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)123
  • 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • ダブルアクション・サンダー コンパクトツール

    ダブルアクション・サンダー

    コンパクトツール
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
    用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H95×L151質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])9000流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)123
  • 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
  • ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツール

    ダブルアクションサンダー(吸塵式)

    コンパクトツール
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
研磨(空圧)カテゴリ