カテゴリ
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- JTC(1)
- MagX(マグエックス)(1)
- MEIHO(ワキタ)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- アラム(2)
- オムロンヘルスケア(1)
- コクヨ(3)
- サンホープ(3)
- 三共コーポレーション(1)
- 千代田通商(86)
- 小林クリエイト(1)
- 高島計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mps-s」の検索結果

ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS
コンパクトツール¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ワンハンドギアアクションサンダー
コンパクトツール¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番818-4218質量(g)710回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)88(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156流量(L/min)280オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応