カテゴリ

  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • 三ツ星ベルト(8)
  • バンドー化学(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • Optibelt(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「remf6420」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ コンパクトツール非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプコンパクトツール
39,980税込43,978
1台
当日出荷
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)ペーパー寸法(mm)Φ125オービットダイヤ(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.3排気方向後方全長(mm)145質量(g)550トラスコ品番401-0256タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)Φ123
wf6420特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wf6420